Seria 152SS, regulator de presiune a aburului, pentru abur
Regulatoarele de presiune a aburului din seria Watts 152SS sunt utilizate pentru reglarea presiunii aburului în autoclave, mese/fiare de călcat cu abur, vulcanizatoare și servicii de proces de mare capacitate. Aceste regulatoare de presiune sunt foarte sensibile la modificările reduse de presiune. Regulatoarele de presiune a aburului din seria Watts 152SS au un corp din oțel inoxidabil cu conexiuni de intrare și ieșire filetate NPT, sită și scaun din oțel inoxidabil, diafragmă din oțel inoxidabil, disc de teflon și mecanism de reglare a sensibilității pentru debit critic. Ele oferă volum complet cu cădere minimă de presiune și funcționalitate în linie, făcându-le ideale pentru sterilizatoare, linii de proces, dispozitive de testare și linii de ulei. Raptor Supplies oferă aceste regulatoare de presiune a aburului în variante având o presiune maximă de alimentare de 300 psi (21 bar) la 420 grade F (216 grade C).
Utilizeaza
Regulatoarele de presiune a aburului din seria Watts 152SS sunt ideale pentru liniile de ulei, dispozitivele de testare, autoclave, mese de abur, fiare de călcat cu abur, radiatoare simple, vulcanizatoare, sterilizatoare și linii de proces.
Mecanism de lucru
Regulatoarele de presiune a aburului din seria Watts 152SS controlează cu precizie presiunea din aval a aburului. Pe lângă reducerea presiunii de alimentare (sau de intrare), aceste regulatoare de presiune mențin și presiunea de ieșire în ciuda fluctuațiilor presiunii de intrare. Presiunea de intrare redusă are ca rezultat reducerea presiunii de ieșire, care este o caracteristică cheie a regulatoarelor de presiune a aburului. Când un gaz sau un lichid atinge o anumită presiune, aceste regulatoare de presiune a aburului opresc automat fluxul. Funcția principală a regulatoarelor de presiune a aburului Watts este de a potrivi fluxul de lichid sau gaz prin reacția la orice modificare a sarcinii debitului. Dacă sarcina debitului crește, atunci aceste regulatoare de presiune a aburului trebuie să își mărească și propriul debit. În mod similar, dacă sarcina de debit scade, trebuie să-și reducă și debitul. Acest lucru asigură că presiunea din aplicație rămâne controlată. Regulatoarele de presiune a aburului din seria Watts 152SS funcționează prin reducerea presiunii de alimentare (sau de intrare) la ieșire.
DESCRIERE
- Regulatoarele de presiune a aburului din seria Watts 152SS au un corp din oțel inoxidabil cu sită, scaun și diafragmă din oțel inoxidabil pentru utilizare pe sterilizatoare, linii de proces, accesorii și conducte de ulei.
- Aceste regulatoare de presiune a aburului oferă un răspuns extrem de sensibil la schimbările de presiune reduse și au capacitatea de a menține volumul maxim fără o scădere de presiune semnificativ redusă.
- Regulatoarele de presiune a aburului Watts sunt echipate cu un reglator de sensibilitate pentru a elimina vibrațiile care pot apărea din cauza cerințelor critice de debit.
Standarde și aprobări
Regulatoarele de presiune a aburului din seria Watts 152SS sunt construite în conformitate cu standardele ASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC și WQA pentru a asigura performanța eficientă a regulatoarelor.
Instalare
- Conectați sursa de presiune și linia de presiune reglată la orificiul de intrare și, respectiv, orificiul de ieșire.
- Opriți butonul de reglare înainte de a porni presiunea de alimentare către regulator pentru a restricționa debitul prin regulator. Ar trebui să creșteți treptat presiunea de alimentare pentru a nu șoca regulatorul cu o creștere bruscă a presiunii fluidului. Evitați să rotiți șurubul de reglare până la capăt în regulator, deoarece, în unele modele de regulator, presiunea de alimentare completă va fi livrată la portul de ieșire.
- Regulatorul de presiune trebuie setat la presiunea de ieșire dorită. În cazul în care presiunea măsurată la ieșire este mai mare decât presiunea dorită la ieșire, evacuați fluidul din partea din aval a regulatorului și reduceți presiunea la ieșire rotind butonul de reglare. Nu slăbiți fitingurile în încercarea de a evacua fluidul.
- Efectuați ajustările finale crescând încet presiunea de sub punctul de referință dorit până când este atinsă presiunea dorită la ieșire.
- Monitorizați presiunea de ieșire în timp ce activați și opriți presiunea de alimentare de mai multe ori pentru a confirma că regulatorul revine constant la punctul său de referință. Pentru a vă asigura că regulatorul de presiune revine la punctul de referință dorit, presiunea de ieșire ar trebui să fie, de asemenea, activată și oprită.
Întrebări Frecvente
Regulatoarele de presiune a aburului restricționează debitul?
Regulatoarele de presiune a aburului nu sunt proiectate pentru a controla debitele. Deși regulatoarele de presiune utilizate în sistemele de curgere afectează în mod inerent debitul prin controlul presiunii, ele nu sunt proiectate să acționeze ca regulatoare de debit.
Care este diferența dintre un regulator de debit și un regulator de presiune?
Supapele de control al debitului sunt utilizate pentru controlul și reglarea fluxului de fluid sau gaz prin sistem. Pe de altă parte, supapele de control al presiunii sunt folosite pentru a regla presiunea unui fluid care trece prin conductă.
Unde se află regulatorul de presiune a aburului?
Regulatorul de presiune este situat în general în punctul în care linia locală de alimentare se conectează la casa dvs., imediat după punctul principal de oprire al casei dvs. În acest fel, ori de câte ori doriți să reparați sau să înlocuiți regulatorul, puteți pur și simplu să închideți supapa principală.
Ce se întâmplă când un regulator de presiune a aburului se defectează?
Dacă ai un regulator de presiune a aburului și acesta eșuează, vei observa o reacție imediată în casa ta. De exemplu, veți experimenta o presiune neregulată a apei, care este greu de controlat, în robinetele chiuvetei / toaletei / cadă. Presiunea ar fi fie prea mare, fie prea scăzută.
Care sunt diferitele tipuri de regulatoare de presiune?
- Regulatoare de uz general: sunt destinate utilizării industriale și, în general, funcționează numai peste presiunea atmosferică.
- Regulatoare de înaltă presiune: au un design robust, evaluat pentru presiuni de intrare mai mari de 1000 psi.
- Regulatoare de joasă presiune: sunt încorporate cu caracteristici speciale de proiectare pentru controlul precis al presiunilor sub 20 psi.
- Regulator de vid sau compus: Sunt cunoscuți și ca regulatori de presiune absolută și sunt proiectați pentru a controla fluidul sub presiunea atmosferică.
- Regulatoare diferențiale sau de polarizare: sunt menite să mențină o diferență de presiune între două locații din sistem.