AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Truse de ventilație


Filtru
Unghi: 90 grade , Diametru: 8" , Material: polietilenă , Tip de montare: Universal
StilModelCuloriArticolLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
CVFCUP15
-Set de ventilație conductivă15 ft.115V AC€660.66
B
CVF8A15K50
-Set de ventilație conductivă15 ft.230V AC€1,212.75
RFQ
C
SV-CUP25
-Set de ventilație6 ft, 25 ft-€998.50
B
SV-CUP
PortocaliuSet de ventilație6 ft, 15 ft-€1,320.48
A
CVFCUP25
RoșuSet de ventilație-115V AC€713.21

Truse de ventilație

Sistemele de ventilație Air Systems International Saddle Vent funcționează ca o conductă de aer proaspăt pentru lucrătorii din spații închise, eliminând necesitatea de a elimina conductele de aer de fiecare dată când un lucrător trebuie să intre sau să iasă. Fiecare kit include o conductă de aer instalată pe partea inferioară a ventilației pentru a furniza aer proaspăt lucrătorilor și pentru a elimina gazele nocive. Aceste unități vin cu un cot de 90 de grade care permite rotirea conductei de admisie în poziția dorită.
Oferim în plus furtunuri de conducte din vinil, având un design retractabil, întărit cu sârmă, cu curele reglabile la ambele capete ale furtunului. Ele pot face față unei temperaturi maxime de 180 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?