WATTS 152SS 30-140 Regulator de presiune abur 3/4 inch 30-140psi | AH6VYM 36JC03

WATTS 152SS 30-140 Regulator de presiune abur 3/4 inch 30-140 psi

În stoc
Articol: AH6VYM Model: 152SS 30-140Crucea Ref: 36JC03

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,419.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a aburului
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Înălţime8.75 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Lungime6"
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.420 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii30 la 140 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.67
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 152SS 3-15 Regulator de presiune abur 1/2 inch 3-15psi | AH6VYG 36JA97 152SS 3-151 / 2 "1 / 2 "3 la 15 psi€14,857.57
WATTS 152SS 30-140 Regulator de presiune abur 1/2 inch 30-140psi | AH6VYJ 36JA99 152SS 30-1401 / 2 "1 / 2 "30 la 140 psi€14,857.57
WATTS 152SS 10-50 Regulator de presiune abur 3/4 inch 10-50psi | AH6VYL 36JC02 152SS 10-503 / 4 "3 / 4 "10 la 50 psi€16,419.53
WATTS 152SS 10-50 Regulator de presiune abur 1 inch 10-50psi | AH6VYP 36JC05 152SS 10-501"1"10 la 50 psi€17,200.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 152SS 30-140 Regulator de presiune abur 3/4 inch 30-140 psi
€16,419.53 /unitate