DANFOSS Panouri temporizatoare/contactoare seria GX


Filtru
Volți bobină: 120V , Afișare: Nu , Clasa IP element: NEMA 1 , Tip senzor: Caseta de cronometru , Temporizator: 4 ore
StilModelVoltajamperiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
088L3439
120V AC200A6"14 "12 "€7,964.86
RFQ
A
088L3436
120V AC100A5"12 "10 "€2,186.62
RFQ
A
088L3438
120V AC100A5"12 "10 "€6,768.78
RFQ
A
088L3437
120V AC200A5"12 "10 "€2,658.32
RFQ

Panouri temporizatoare/contactoare seria GX

Panourile de temporizare/contactor din seria Danfoss GX sunt panouri de control electrice concepute pentru aplicații de topire a zăpezii și a gheții. Au carcase NEMA 1 pentru a proteja componentele interne de murdărie și contact accidental. Aceste unități listate UL pot fi utilizate independent sau împreună cu un controler automat. Au un cadran care permite utilizatorilor să seteze un cronometru pentru până la 4 ore.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?