HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mufe drepte, Nano-Quick


Filtru
Culoare: Negru , Tip conductor: Cupru , Diametru: 0.38 " , Interval de temperatură: -20 până la 105 de grade C
StilModelTipul jacheteiLungimeNumăr de conductori
A
NITS14IDC
--4
RFQ
A
NITS13IDC
--3
RFQ
B
NCTS4102
PVC-4
RFQ
B
NCTS3120
PVC787.402 "3
RFQ
B
NCTS4105
PVC196.85 "4
RFQ
B
NCTS3110
PVC393.701 "3
RFQ
B
NCTS4205
TPE196.85 "4
RFQ
B
NCTS4209
TPE354.331 "4
RFQ
B
NCTS4206
TPE236.22 "4
RFQ
B
NCTS4202
TPE-4
RFQ

Mufe drepte, Nano-Quick

Mufele drepte Nano-Quick de la Hubbell Wiring Device-Kellems sunt proiectate pentru conectare/deconectare rapidă a semnalului și aplicațiilor de control. Aceste unități au o bucșă de detensionare pentru a proteja terminațiile și oferă protecție IP66 la pătrundere și un ghidaj de cablu pentru a permite terminarea practic fără instrumente. Sunt echipate cu hardware robust, placat cu nichel, pentru o rezistență excelentă la coroziune și abuz. Aceste dopuri unghiulare sunt disponibile în variante de manta PVC și TPE și pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 și 105 grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?