DAYTON Ușă de acces la conductă


Filtru
Finish: Galvanizat , Balamale: Tab-In , Zăvor: Cam dublu , Material: Oţel , Forma: Pătrat
StilModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiiPreț (ex. TVA)
A
5EFT0
6"6"€46.12
A
5EFT1
8"8"€51.07
A
5EFT2
10 "10 "€61.44
A
5EFT3
12 "12 "€66.26
A
5EFT4
14 "14 "€78.63

Ușă de acces la conductă

Ușile de acces la conducte Dayton oferă acces ușor la conductele de descărcare și la componentele conductelor de ventilație. Acestea au două zăvoare cu came duble și urechi de montare pentru a ține capacele în siguranță. Construcția din oțel galvanizat cu cadru pătrat oferă o zonă mare de acces și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste uși de acces la conducte, disponibile în înălțimi de 6, 8, 10, 12 și 14 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?