WALTER TOOLS Inserare indexabilă ADGT


Filtru
Strat: PVD , Direcția de tăiere: Mana dreapta , Nota: WSP45S , Forma de inserare: Paralelogram , Unghiul de avans: 15 grade , Stil de montare: Şurub , Nr. margini: 2 , Aplicație principală: Mediu , grebla: Pozitiv , Stil: ADGT
StilModelSpărgător de așchiiInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiRaza nasuluiPreț (ex. TVA)
A
ADGT1204PER-D51
D5112040.187 "0.031 "€45.58
A
ADGT1606PER-D51
D5116060.242 "0.031 "€52.95
A
ADGT0803PER-D51
D5108030.132 "0.016 "€42.93
A
ADGT1807PER-D56
D5618070.276 "0.047 "€57.22
A
ADGT1204PER-D56
D5612040.187 "0.031 "€44.42
A
ADGT1606PER-D56
D5616060.242 "0.031 "€52.95
B
ADGT120416R-D67
D671204160.187 "0.063 "€46.28
B
ADGT10T3PER-D67
D6710T30.15 "0.031 "€50.50
B
ADGT1606PER-D67
D6716060.242 "0.031 "€60.24
B
ADGT1204PER-D67
D6712040.187 "0.031 "€44.42
C
ADGT10T330R-D67
D6710T3300.15 "0.118 "€45.26
B
ADGT160616R-D67
D671606160.242 "0.063 "€52.46
D
ADGT160640R-F56
F561606400.242 "0.157 "€52.95
D
ADGT120404R-F56
F561204040.187 "0.016 "€44.42
D
ADGT0803PER-F56
F5608030.132 "0.016 "€42.93
D
ADGT160620R-F56
F561606300.242 "0.079 "€52.95
D
ADGT160612R-F56
F561606120.242 "0.047 "€52.95
D
ADGT120430R-F56
F561204300.187 "0.118 "€45.58
D
ADGT120440R-F56
F561204400.187 "0.157 "€44.42
D
ADGT1606PER-F56
F5616060.242 "0.031 "€52.49
D
ADGT1204PER-F56
F5612040.187 "0.031 "€45.58
D
ADGT160616R-F56
F561606160.242 "0.063 "€53.28
D
ADGT160632R-F56
F561606320.242 "0.126 "€51.66
E
ADGT10T3PER-G77
G7710T30.15 "0.031 "€49.98
E
ADGT1606PER-G77
G7716060.242 "0.031 "€52.95
E
ADGT1204PER-G77
G7712040.187 "0.031 "€44.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?