EBERBACH Agitatori reciproci pentru sarcini grele


Filtru
Hz: 50/60 , Accident vascular cerebral: 1.5 " , Tip: Digital
StilModelVoltajCapacitateVitezăfinalizareaÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
E5903.HD
-----€13,744.50
A
E5903.HD.25
-----€14,067.90
B
E5903.HDP.25
115V500 lbs.60 -250 osc / minPutere acoperită38 "€32,340.00
C
E5903.SS
115V100 lbs.60 -240 osc / minOţel inoxidabil11 "€12,936.00
B
E5903.HDP
115V500 lbs.60 -250 osc / minPutere acoperită38 "€68,736.94
D
E5902.HD.SS
115V250 lbs.2 Viteză 160 -240 osc / minOţel inoxidabil10 "€13,259.40
E
E5900
115V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€12,012.00
E
E5900.SS
115V100 lbs.60 -240 osc / minOţel inoxidabil11 "€12,127.50
F
E5902.HD
115V250 lbs.2 Viteză 160 -240 osc / minPutere acoperită10 "€30,916.35
A
E5903
115V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€13,860.00
F
E5902.HD.25
230V250 lbs.2 Viteză 160 -240 osc / minPutere acoperită10 "€31,527.34
E
E5900.25
230V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€16,496.87
A
E5903.25
230V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€18,940.84
A
E5903.25.SS
230V100 lbs.60 -240 osc / minOţel inoxidabil11 "€13,259.40

Agitatori reciproci pentru sarcini grele

Agitatoarele reciproce de rezistență grea Eberbach sunt proiectate pentru amestecarea continuă cu mișcare înainte și înapoi pentru substanțe chimice. Construcția din oțel inoxidabil acoperit cu pulbere poate rezista la sarcini de până la 500 lb. Aceste agitatoare sunt alimentate de un motor de 115 sau 230 VAC capabil să oscileze la o rată maximă de 240 de oscilații pe minut. Modelele selectate au control al vitezei DC, turometru digital și cronometru pentru funcționarea dorită. Aceste agitatoare au o cursă orizontală de 1-1/2 inch pentru agitare viguroasă. Alegeți dintr-o gamă largă de agitatoare reciproce, disponibile cu înălțimi de 10, 11 și 38 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?