SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LEL


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: LEL , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
LEL36400LSG
400A-
RFQ
B
LEL36400LI
400A€7,357.28
A
LEL36600LSG
600A-
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LEL

Întreruptoarele din seria Square D LEL sunt special concepute pentru a oferi protecție împotriva deteriorării cauzate de suprasarcină și scurtcircuit. Aceste dispozitive listate UL au un design de montare prin bolt pentru a asigura instalarea ușoară în spații compacte și oferă curent nominal de până la 600A la o capacitate maximă de întrerupere de 65kA la 480VAC. Acestea sunt integrate cu o deplasare unică MicroLogic neinterschimbabilă pentru a furniza funcții de limitare a curentului pe termen lung, scurt și instantaneu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?