SQUARE D LEL36400LSG Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 400 A, 600 VAC, 3 P

Post: AG8RFP Model: LEL36400LSG
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi400A
Tip cadruLEL
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • Întrerupător din seria Micrologic utilizat în sistemele de curent alternativ pentru prevenirea apariției supracurentului sau a scurtcircuitului
    • Unitate de declanșare neinterschimbabilă care oferă funcții de limitare a curentului LSIG (de lungă durată, de scurtă durată, instantanee și de defecțiune la pământ)
    • Oferă protecție solidă
    • Evaluat 100% pentru funcția de detectare RMS adevărată și echipat cu urechi laterale de linie și de încărcare
    • Programabil cu memorie de lungă durată și de eroare la pământ
    • Unitate listată UL și certificată CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LEL36400LI Întrerupător cu alimentare 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RFN LEL36400LI400A€7,370.67
SQUARE D LEL36600LSG Întrerupător cu alimentare 600 Amp 600 Vca 3p 65kaic@480v | AG8RFQ LEL36600LSG600A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LEL36400LSG Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 400 A, 600 VAC, 3 P