EBERBACH E5903.HDP Agitator reciproc, rezistent, acoperit cu putere, 115 V | AX3DQU

EBERBACH E5903.HDP Agitator reciproc, pentru utilizare grea, acoperit cu putere, 115 V

În stoc
Articol: AX3DQU Model: E5903.HDP

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€68,736.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator reciproc greu
Capacitate500 lbs.
finalizareaPutere acoperită
Înălţime38 "
Hz50/60
Lungime60 "
Viteză60 -250 osc / min
Cursă1.5 "
Voltaj115V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1002.456
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajCapacitateVitezăfinalizareaÎnălţimePreț
Agitator reciproc EBERBACH E5900, mare, acoperit cu putere, 115 V | AX3DQC E5900115V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€12,012.00
Agitator reciproc EBERBACH E5900.25, mare, acoperit cu putere, 230 V | AX3DQD E5900.25230V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€16,496.86
Agitator reciproc EBERBACH E5900.SS, mare, oțel inoxidabil 115V | AX3DQE E5900.SS115V100 lbs.60 -240 osc / minOţel inoxidabil11 "€12,127.50
Agitator reciproc EBERBACH E5902.HD, pentru utilizare grea, acoperit cu putere, 115 V | AX3DQJ E5902.HD115V250 lbs.2 Viteză 160 -240 osc / minPutere acoperită10 "€30,916.35
EBERBACH E5902.HD.25 Agitator reciproc, rezistent, acoperit cu putere, 230 V | AX3DQK E5902.HD.25230V250 lbs.2 Viteză 160 -240 osc / minPutere acoperită10 "€31,527.34
Agitator reciproc EBERBACH E5902.HD.SS, rezistent, oțel inoxidabil, 115 V | AX3DQL E5902.HD.SS115V250 lbs.2 Viteză 160 -240 osc / minOţel inoxidabil10 "€13,259.40
Agitator reciproc EBERBACH E5903, rezistent, digital, acoperit cu putere, 115 V | AX3DQN E5903115V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€13,860.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH E5903.HDP Agitator reciproc, pentru utilizare grea, acoperit cu putere, 115 V
€68,736.94 /unitate