EBERBACH

Din 1843, Eberbach, o companie certificată ISO, produce echipamente de laborator de înaltă calitate pentru industria de cercetare și dezvoltare, instrumentare și producție. Citeste mai mult

Filtru

Consumabile de laborator

Curățenie

Consumabile de laborator Filtru

Echipamente de laboratorVezi tot

  • Centrifuge

    Conceput pentru separarea fluidelor în fabrici și laboratoare de producție, precum și pentru cercetare și dezvoltare și aplicații farmaceutice. Modelele selectate au capac de blocare pentru siguranță și viteză programabilă și sincronizare pentru confortul utilizatorului

  • Accesorii pentru omogenizare

    Include manuale digitale și analogice, convertoare, știfturi adaptoare, camere de tratare a atmosferei, cornuri de cupă și disruptoare, cuple și microtipuri duble trepte, vârfuri de înlocuire, generatoare, sonde, suporturi de omogenizator, tuburi goale ranforsate și chei deschise.

  • Omogenizatori

    Potrivit pentru omogenizarea substanțelor chimice și a fluidelor pentru cercetare și dezvoltare, asistență medicală, aplicații farmaceutice și de procesare chimică. Modelele selectate dispun de un motor cu cuplu mare cu reglare variabilă a vitezei pentru o calibrare precisă și ușoară

  • Accesorii pentru circulator de laborator

    Include antigel, produse de curățare pentru baie, kituri de bypass, suporturi pentru baloane Erlenmeyer, cabluri Ethernet, sonde externe, suporturi pentru baloane, benzi, uleiuri minerale, kituri de bypass de schimb, suporturi pentru termometre, cleme pentru tub, izolație pentru tub și cabluri USB

  • Cleme și suporturi de laborator

    Proiectat pentru ținerea echipamentelor de laborator și fixarea buteliilor de gaz pe mese și bănci în aplicații de cercetare și dezvoltare, farmaceutice și de procesare chimică. Modelele selectate au catarame reglabile pentru o ajustare ușoară

  • Microscoape de laborator

    Proiectat pentru observarea obiectelor microscopice în cercetare și dezvoltare și aplicații științifice. Modelele selectate au lentile cu arc pentru protejarea lentilelor și alunecării în timpul retragerii și cap rotativ la 360 de grade pentru confortul utilizatorului

  • Accesorii mixer de laborator

    Include bucșe pentru lame de dispersie, margele de spălare cu acid silicat, seturi de suport pentru accesorii, cârlige pentru aluat, snappers pentru fiole, palete de ancorare, anozi, cleme de bară, suporturi pentru pahare, instrumente de reglare a lamei, blendere, recipiente, adaptoare pentru recipiente de amestecare, suporturi pentru cutii, mandrine și cheie seturi

  • Malaxoare de laborator

    Proiectat pentru amestecarea și amestecarea probelor de laborator pentru cercetare și dezvoltare științifică, aplicații de procesare farmaceutică și chimică. Modelele selectate dispun de întrerupător de siguranță interblocat pentru siguranța utilizatorului și mânere integrate pentru ușurință în utilizare

  • Shakers și Rotators

    Folosit pentru amestecarea soluțiilor chimice și a pulberilor pentru cercetare și dezvoltare și aplicații de procesare chimică. Modelele selectate dispun de control variabil al vitezei pentru ușurință în operare și control maxim

  • Agitatorii

    Potrivit pentru amestecarea și agitarea fluidelor și substanțelor chimice în domeniul sănătății, rafinare, procesare chimică și aplicații de cercetare și dezvoltare. Caracteristicile modelelor selectate au butoane de comandă montate în față pentru o configurare ușoară. Disponibil în variante de 115 și 230V

Testare agregatăVezi tot

  • Ciurătoare

    Potrivit pentru cernerea uscată și umedă a nisipului, materialelor plastice, semințelor, pulberilor, solurilor și nucilor în cercetare și dezvoltare și aplicații de laborator. Modelele selectate dispun de un cronometru digital pentru ieșire precisă de amestecare și confort pentru utilizator

  • Sitele din pânză de sârmă

    Proiectat pentru prelevarea, testarea și clasificarea materialelor granulare și pulverulente în aplicații de cercetare și dezvoltare. Modelele selectate au o construcție din alamă placată cu nichel pentru durabilitate și ecran din oțel inoxidabil 304 pentru rezistență împotriva materialelor abrazive

Articole de laboratorVezi tot

  • Sticle și Borcane

    Potrivit pentru depozitarea fluidelor, substanțelor chimice și pulberilor în procesarea chimică și aplicații științifice. Modelele selectate au o construcție din sticlă pentru a elimina șansele de reacție împotriva acizilor și soluțiilor reactive

Depozitare și transport în laboratorVezi tot

  • Depozitarea în laborator

    Suporturi/suporturi pentru baloane concepute pentru a susține baloane pe platforme perforate cu agitator. Fabricat din aluminiu și disponibil în capacități de stocare cuprinse între 125 și 250 ml

Consumabile de laboratorVezi tot

  • Lamele de microscop și depozitarea lamelor

    Folosit cu microscoape pentru observarea și stocarea probelor în aplicații de cercetare și dezvoltare și asistență medicală. Toboganele selectate au o construcție ușoară din aluminiu pentru rezistență la abraziune. De asemenea, sunt disponibile dulapuri din lemn, dozatoare și suporturi

Despre EBERBACH

Catalogul Eberbach include recipiente de amestecare, agitatoare de laborator, pahare de laborator, echipamente de măcinat și măcinat, agitatoare, blendere și dulapuri. Eberbach agitatoare de laborator au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și o rezistență suplimentară. Sunt utilizate cu agitatoare cu ax tubular și au reglarea pasului lamei pentru a controla agitația. Aceste agitatoare sunt disponibile în lungimi cuprinse între 6 și 36 de inci. Al brandului blendere rezistente la explozie sunt utilizate în industria farmaceutică pentru a amesteca solvenți volatili periculoși. Modelele selectate din aceste blendere sunt echipate cu recipiente din oțel inoxidabil electro-lustruit pentru o rugozitate redusă a suprafeței și deflectoare pentru o amestecare stabilă.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Eberbach încrucișează referințe individuale la numerele de model Allegro Safety și Bullard echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are la dispoziție produsele Eberbach echivalente.

Livrarea

Aceste produse Eberbach variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Eberbach sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Eberbach POWER STIR

Agitatorul de laborator POWER STIR al mărcii are un motor cu viteză mică și cuplu mare, cu o putere maximă de 96 oz-inchi la 625 rpm. Acceptă agitatoare de la 7/32 inch la 5/16 inch în diametru și are șurub ...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum să curățați recipientele de amestec Eberbach?

  • După amestecarea materiei animale sau vegetale în soluții apoase, spălați atât recipientele de sticlă, cât și recipientele din oțel inoxidabil folosind un detergent de laborator de uz general cu apă fierbinte.
  • Clătiți bine recipientele și uscați-le imediat.
  • Pentru a facilita uscarea, clătiți recipientele în metanol 100%, apoi evaporați metanolul folosind aer comprimat.
  • Asigurați-vă că partea inferioară a ansamblului de amestecare este bine uscată.
  • Deși arborele de antrenare al capului mufă este fabricat din oțel inoxidabil, se va coroda dacă este lăsat umed, așa că asigurați-vă că este complet uscat.
  • Recipientele din oțel inoxidabil Eberbach și recipientele din sticlă borosilicată pot fi, de asemenea, autoclavate.
  • Când utilizați recipientul din sticlă borosilicată, slăbiți ansamblul de amestecare în timpul autoclavării.

Care este gama de capacitate a agitatoarelor și mixerelor Eberbach?

Agitatoarele și mixerele Eberbach vin într-o varietate de dimensiuni, având capacități cuprinse între 10 ml și 1000 L sau mai mult.

Ce este cromatografia lichidă?

Cromatografia lichidă este utilizată pentru a identifica și cuantifica compușii medicamentului în fluide biologice și formulări de medicamente. Poate determina identitatea, puritatea și potența substanțelor medicamentoase în timpul dezvoltării în studiile clinice, dezvoltării preclinice și monitorizării post-aprobare.

Care este semnificația morii de tăiere de mare putere E3803 a mărcii?

Moara de tăiere de mare putere Eberbach E3803 are o cameră de tăiere etanșă adânc, cu șase lame staționare și două opțiuni de cap de tăiere rotativ (standard cu patru lame). Utilizează rotația de mare viteză pentru a minimiza acumularea de căldură și pentru a crește debitul pentru măcinarea materialelor plastice, hranei pentru animale, carton, oase, cabluri și deșeuri electronice.

Produse exclusive pentru marcă