LITTLE GIANT PUMPS Pompe submersibile compacte


Filtru
Datorie: Continuu , RPM motor: 3450 , Tip motor: Polul umbrit , Material arbore: Oţel inoxidabil
StilModelMaterial rotorLungime cabluTipul cabluluiAdmisieTipul de intrareLungimeMax. CapOutletPreț (ex. TVA)
A
504203
Nailon6ft-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€643.54
B
523003
Nailon6ft-ecranatecranat4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€193.80
C
517001
Nailon20ftSJTOWFiletatFiletat4.5 "5.7 ft.-€411.04
D
503216
Nailon12ft-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"21 ft.1/2 "(M) NPT€562.04
E
518400
Nailon6ft-CapișonCapișon4 17 / 32 "12.2 ft.1/4 "(M) NPT€252.46
D
503103
Nailon6ft-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€399.57
F
502216
Nailon12ft-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€331.55
G
501203
Nailon6ft-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT€233.03
F
502203
Nailon6ft-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€295.01
H
517006
Nailon20ftSJTOWFiletatFiletat6.25 "12 ft.-€1,005.81
C
517003
Nailon20ftSJTOWFiletatFiletat4.5 "13.5 ft.-€715.28
I
502103
Nailon6ft-CapișonCapișon5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€296.17
J
517100004
Nailon20ftSJTOWFiletatFiletat6.25 "18 ft.-€850.35
J
517009
Nailon20ftSJTOWFiletatFiletat6.25 "14 ft.-€843.52
K
518200
Polipropilenă6ft-ecranatecranat3.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT€182.00
L
500203
Polipropilenă6ft-SmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€218.65
M
500000
Polipropilenă18ft3-Conductor, rezistă la uleiSmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€267.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?