Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 503216 Pompă submersibilă, 230V, 1/15 CP, cablu de 3.6 metri (fără priză) | AE2HMT 4XK39 / 3E-12NRY

LITTLE GIANT PUMPS 503216 Pompă submersibilă, 230V, 1/15 CP, cablu de 3.6 metri (fără priză)

În stoc
Articol: AE2HMT Model: 503216Ref încrucișat: 4XK39 / 3E-12NRY
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
€562.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibila compacta
Lungime cablu12ft
TaxăContinuu
PSI echivalent7.5
Amplificatori de încărcare completă1.4
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap600
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap414
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap90
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap517
Înălţime5.5 "
Material carcasăNailon
HP1/15
Hz50/60
Material rotorNailon
Admisie1/2 "(F) NPT
Dimensiunea montajului de intrare1/2 "FNPT
Tipul de intrare1/2 "(F) NPT
Lungime7"
Max. GPM pentru apă10
Max. Cap21 ft.
Material carcasă motorAluminiu turnat acoperit cu epoxi
Outlet1/2 "(M) NPT
Dimensiunea de ieșire1/2 "MNPT
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiAluminiu
Materialul ecranuluiPolipropilenă
Material sigiliuViton
Voltaj230V
Material voluteiNailon
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9375
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial rotorLungime cabluTipul cabluluiAdmisieTipul de intrareLungimeMax. CapOutletPreț
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Pompă submersibilă, 115V, 1/40 CP, cablu de 1.8 metri | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nailon6ft-CapișonCapișon5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€296.17
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Pompă submersibilă, 115 V, 1/12 CP, suprasarcină termică | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nailon6ft-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€643.54
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Pompă submersibilă / în linie, 115 V, 1/15 CP, cablu de 1.8 metri | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nailon6ft-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€399.58
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Pompă submersibilă / în linie, 115V 1/40 CP, cablu de 1.8 metri | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nailon6ft-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€295.01
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Pompă submersibilă, 1/200 CP, 115 V, cablu 1.8 metri | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203Polipropilenă6ft-SmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€218.66
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Pompă submersibilă, 115V, 1/160 CP, cablu de 1.8 metri | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nailon6ft-ecranatecranat4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€193.79
LITTLE GIANT PUMPS Pompă 500000, acoperire pentru piscină, 115 V, cablu de 5.5 metri | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000Polipropilenă18ft3-Conductor, rezistă la uleiSmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€267.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 503216 Pompă submersibilă, 230V, 1/15 CP, cablu de 3.6 metri (fără priză)
€562.03 /unitate