Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 502103 Pompă submersibilă, 115V, 1/40 CP, cablu de 1.8 metri | AB2VNY 1P321 / 2E-N

LITTLE GIANT PUMPS 502103 Pompă submersibilă, 115 V, 1/40 CP, cablu de 1.8 metri

În stoc
Element: AB2VNY Model: 502103Ref. cruce: 1P321 / 2E-N

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€281.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibila compacta
Lungime cablu6ft
TaxăContinuu
PSI echivalent5.1
Amplificatori de încărcare completă1.7
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap300
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap70
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap205
Înălţime4.75 "
Material carcasăNailon
HP1/40
Material rotorNailon
AdmisieCapișon
Tipul de intrareCapișon
Lungime5.5 "
Max. GPM pentru apă5
Max. Cap11.8 ft.
Material carcasă motorAluminiu
Outlet1/4 "(M) NPT
Dimensiunea de ieșire1/4 "MNPT
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiAluminiu
Materialul ecranuluiPolipropilenă
Material sigiliuNitril
Voltaj115V
Material voluteiNailon
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial rotorLungime cabluTipul cabluluiAdmisieTipul de intrareLungimeMax. CapOutletPreț
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Pompă submersibilă, 115 V, 1/12 CP, suprasarcină termică | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nailon6ft-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€580.03
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Pompă submersibilă / în linie, 115 V, 1/15 CP, cablu de 1.8 metri | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nailon6ft-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€393.87
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Pompă submersibilă / în linie, 115V 1/40 CP, cablu de 1.8 metri | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nailon6ft-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€273.40
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Pompă submersibilă, 1/200 CP, 115 V, cablu 1.8 metri | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203Polipropilenă6ft-SmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€204.71
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Pompă submersibilă, 115V, 1/160 CP, cablu de 1.8 metri | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nailon6ft-ecranatecranat4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€192.31
LITTLE GIANT PUMPS Pompă 500000, acoperire pentru piscină, 115 V, cablu de 5.5 metri | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000Polipropilenă18ft3-Conductor, rezistă la uleiSmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€256.07
LITTLE GIANT PUMPS 501203 Pompă submersibilă / în linie, 1/150 CP, 115 V, cablu de 1.8 metri | AD2FZK 3P733 / 1-42 501203Nailon6ft-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT€232.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502103 Pompă submersibilă, 115 V, 1/40 CP, cablu de 1.8 metri
€281.97 /unitate