HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Lumină de urgență de perete / Corp de iluminat


Filtru
Reglabil: Da , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS
StilModelLungimeBaterie TipÎnălţimeMontareNumărul de lămpiTemp. De funcționare GamăTensiune de ieșireGaranțiePreț (ex. TVA)
A
EV4D
2.25 "Hidrură de metal nichel5"Tavan / Perete220 grade până la 30 grade C3.25 VDC3 ani€204.30
B
EV2
2.25 "Hidrură de metal nichel5"Tavan / Perete220 până la 30 de grade C3.25 VDC3 ani€150.25
C
OCR-SB-1203L
5"-6"Perete1-12 VDC-€192.80
D
EV2DI
8.5 "NiMH5"Tavan / Perete210 grade până la 40 grade C1.2 VDC5 ani€239.30
D
EV2D
8.5 "NiMH5"Tavan / Perete210 grade până la 40 grade C1.2 VDC3 ani€163.34
E
EV4DB
8.5 "NiMH5"Tavan / Perete210 grade până la 40 grade C1.2 VDC3 ani€184.89
D
EV4DI-02L
8.5 "-5"Tavan / Perete-10 grade până la 40 grade C1.2 VDC5 ani€267.85
D
EV4D-02L
8.5 "NiMH5"Tavan / Perete210 grade până la 40 grade C1.2 VDC3 ani€217.53

Lumină de urgență de perete / Corp de iluminat

Luminile arhitecturale de urgență din seria Hubbell Lighting-Dual-Lite EV sunt ideale pentru aplicațiile de iluminat exterior. Au carcase termoplastice stabile la UV, rezistente la flacără și cu impact ridicat, cu o baterie nichel-hidrură metalică ecologică. Aceste lumini montate pe perete au două lămpi cu LED-uri cu lentilă specială cu zonă largă și capete de lampă reglabile pentru diverse modele de lumină la diferite înălțimi de montare. Capacitatea de la distanță și caracteristica de autodiagnosticare a spectrului, disponibilă cu unele lumini, permit operarea de la distanță și monitorizează starea LED-urilor, capacitatea bateriei și detectează defecțiunile în circuitul electric. Modele selectate din seria OCR cu carcase din aluminiu și lămpi duble MR16 sunt, de asemenea, disponibile Raptor Supplies. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini cu puteri de la 1 la 4W, disponibile în culorile alb și negru.
De asemenea, oferim lumini de urgență de la distanță pentru operațiuni de urgență la distanță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?