BRADY Cartuș de bandă de etichete, utilizat cu XPERT / LABXPERT


Filtru
Adeziv: Da , Tip etichetă: Indoor / Outdoor , Lungime: 100ft , Material banda: Film de vinil , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F
StilModelCuloriMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
X-97-488
-0.9 x 0.9 "-€43.53
B
X-81-488
-1.9 x 0.25 "-€97.54
C
XSL-75-461
-1 x 2.625 "-€126.81
D
X-83-499
-0.5 "Dia.-€60.71
E
X-82-499
-0.375 "Dia.-€119.51
F
X-11-499
-0.75 x 0.5 "-€26.35
G
X-84-499
-0.9 x 0.5 "-€72.18
H
113214
Negru1-1 / 8 "x 100 ft.1.12 "€465.70
I
113213
Negru2-1 / 4 "x 100 ft.2.25 "€593.39
J
113212
Negru4 "x 100 ft.4"€843.15
K
113210
Albastru1-1 / 8 "x 100 ft.1.12 "€414.96
L
113208
Albastru4 "x 100 ft.4"€822.66
M
113209
Albastru2-1 / 4 "x 100 ft.2.25 "€593.78
N
113187
clar4 "x 100 ft.4"€713.48
O
113188
clar2-1 / 4 "x 100 ft.2.25 "€573.71
P
113189
clar1-1 / 8 "x 100 ft.1.12 "€465.70
Q
113205
Verde2.25 "x 100 ft.2.25 "€619.83
R
113206
Verde1-1 / 8 "x 100 ft.1.12 "€523.70
S
113204
Verde4 "x 100 ft.4"€919.76
T
113202
Portocaliu1.125 "x 100 ft.1.12 "€442.12
U
113201
Portocaliu2-1 / 4 "x 100 ft.2.25 "€697.12
V
113200
Portocaliu4 "x 100 ft.4"€921.83
W
113198
Roșu1-1 / 8 "x 100 ft.1.12 "€524.91
X
113196
Roșu4 "x 100 ft.4"€924.27
Y
113197
Roșu2-1 / 4 "x 100 ft.2.25 "€734.06
Z
113182
Alb4 "x 100 ft.4"€1,225.17
A1
113183
Alb3 "x 100 ft.3"€840.05
B1
113184
Alb2.25 "x 100 ft.2.25 "€659.56
C1
113185
Alb1.125 "x 100 ft.1.12 "€481.88
D1
113227
Alb / Portocaliu3 "x 100 ft.3"€854.98
E1
113228
Alb / Portocaliu2-1 / 4 "x 100 ft.2.25 "€734.59
F1
113222
Alb / Portocaliu4 "x 100 ft.4"€965.95
G1
113230
Alb roșu2-1 / 4 "x 100 ft.2.25 "€782.50
H1
113221
Alb roșu4 "x 100 ft.4"€977.14
I1
113226
Alb / Galben3 "x 100 ft.3"€874.93
J1
113220
Alb / Galben4 "x 100 ft.4"€918.94
K1
113192
Galben3 "x 100 ft.3"€755.95
L1
113193
Galben2.25 "x 100 ft.2.25 "€695.07
M1
113194
Galben1.125 "x 100 ft.1.12 "€457.59
N1
113191
Galben4 "x 100 ft.4"€1,177.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?