EBERBACH Malaxoare de laborator

Proiectat pentru amestecarea și amestecarea probelor de laborator pentru cercetare și dezvoltare științifică, aplicații de procesare farmaceutică și chimică. Modelele selectate dispun de întrerupător de siguranță interblocat pentru siguranța utilizatorului și mânere integrate pentru ușurință în utilizare

Filtru

EBERBACH -

Blendere Waring cu două viteze

Blenderele Waring sunt folosite în laboratoarele biochimice pentru dezintegrarea materialelor eterogene în suspensii uniforme. Blenderele cu dublă viteză Eberbach vin cu un ansamblu standard de amestecare, care include recipiente din sticlă/plastic rezistente la căldură de 1.2 litri cu capace. Alegeți dintr-o mare varietate de blendere Waring, disponibile la viteze de rotație gratuită de 18000, 22000, 21500 și 24500 rpm.

StilModelVoltajVitezăMaterialHzHPPreț (ex. TVA)
AE8150115 / 230V500-20000 RPMSticlă50/600.4 HP€1,663.20
BE8122115V21500, 24500 rpmSticlă50/600.4 HP€1,892.43
CE8130115V18000, 22000 rpmSticlă50/600.4 HP€1,834.38
CE8132115V21500, 24500 rpmSticlă50/600.4 HP€2,288.67
DE8420115V18000, 22000 rpmPlastic50/600.4 HP€623.69
EE8432115V21500, 24500 rpmPlastic50 Hz0.4 HP€866.24
BE8120115V18000, 22000 rpmSticlă50 Hz0.4 HP€1,575.45
EE8430115V18000, 22000 rpmPlastic50/600.4 HP€693.00
EE8430.20230V18000, 22000 rpmPlastic50 Hz0.4 HP€1,108.79
BE8120.20230V18000, 22000 rpmSticlă50 Hz0.4 HP€1,039.50
CE8130.20230V18000, 22000 rpmSticlă50 Hz0.4 HP€1,212.75
FE8422230V21500, 24500 rpmPlastic50 Hz0.7 HP€831.61
DE8420.20230V18000, 22000 rpmPlastic50 Hz0.4 HP€1,004.85
EBERBACH -

blendere

StilModelVoltajHPCapacitateVitezăHzPreț (ex. TVA)
AE8017.26.XP.LB sau E8017.25.XP.LB-----€15,592.50
RFQ
BE8400-----€450.45
AE8017.LB115 / 230V1.51 / 4L10800 RPM60€14,541.68
RFQ
CE8150.G115V0.41.2L500 până la 20,000 rpm50/60€2,972.26
RFQ
DE8016115V1.51L1080 până la 10800 rpm60€10,163.99
EE8100115V0.4 HP1.2 litru22000 RPM50/60€1,202.41
FE8011115V-4L-50/60€3,984.76
GE8000115V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50/60€9,979.89
HE8015115V1.54L11500 RPM60€8,362.20
IE8140115V0.7-3500 până la 22000 rpm50/60€1,039.50
HE8010115V1.54L10800 RPM60 Hz€2,945.25
JE8017115V1.5 CP4L10800 RPM60 Hz€7,484.40
KE8070115V1 CP2 litru19000, 23000 rpm50/60€1,871.10
LE8835120V0.7-18500 RPM50/60€10,914.75
ME8120.S150V0.41L18000 până la 22000 rpm50/60€1,258.95
RFQ
CE8150.S150V0.41L500 până la 20000 rpm50/60€2,306.30
RFQ
JE8017.25230 / 460V1.5 CP-10800 RPM50/60€8,419.95
ME8150.20.S230V0.41L500 până la 20000 rpm50/60€2,498.50
RFQ
AE8018.LB.RM230V---50/60€17,671.50
RFQ
DE8016.25230V--1150 până la 11500 rpm-€10,626.00
HE8015.35230V--11500 RPM-€8,766.45
GE8000.20230V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50 Hz€4,504.49
LE8835.20230V0.7-18500 RPM50/60€12,647.25
BE8400.20230V0.4-22000 RPM50€623.69
EE8100.20230V0.4 HP1.2 litru22000 RPM50 Hz€693.00
EBERBACH -

Tumblere programabile cu inversie

Paharele de inversare programabile Eberbach mențin particulele insolubile într-o stare suspendată pentru a minimiza introducerea de aer în pulberile uscate de amestecare, soluție și substanțe chimice cu agitare agresivă. Ele vin cu un finisaj vopsit cu pulbere pentru a rezista la temperaturi cuprinse între 3 și 50 de grade C. Unitățile standard sunt capabile să găzduiască 6 sticle sau borcane și pot roti greutăți neechilibrate și echilibrate de până la 10 lb, respectiv 50 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pahare de laborator disponibile în opțiuni de lungime de 31 și 48 de inchi.

StilModelVoltajÎnălţimeLăţimeLungimeCapacitatePreț (ex. TVA)
AEL655.S-----€11,261.26
BEL660.S-----€14,726.25
RFQ
BEL660.I115 / 230V19 "16.25 "48 "-€21,656.25
RFQ
AEL655.I115V13.5 "11.5 "31 "500 lbs.€41,242.16
AEL655.I.25115V13.5 "11.5 "31 "500 lbs.€19,057.49
BEL660115V19 "16.25 "48 "50 lbs.€17,556.00
CEL655.00115V15 "12 "37 "34 lbs€20,773.83
RFQ
DEL665.00115V23 "22 "52 "100 lbs€41,242.16
RFQ
BEL660.25230V19 "16.25 "48 "50 lbs.€23,828.80
RFQ
EEL665.I230V23 "22 "52 "100 lbs€46,200.00
RFQ
EBERBACH -

Blendere rezistente la explozie

Mixerele Eberbach rezistente la explozie sunt utilizate în industria farmaceutică pentru amestecarea solvenților volatili periculoși și sunt compatibile cu recipientele de 20 și 75 de litri. Modelele selectate vin cu recipiente din oțel inoxidabil electro-lustruit pentru a reduce rugozitatea suprafeței, deflectoare pentru amestecare stabilă și o bază de blocare pentru siguranță sporită.

StilModelVoltajCapacitateHPVitezăPreț (ex. TVA)
AE8815.00208 / 440V10 până la 25 gal.15 Pentru 4010000 RPM€382,536.00
RFQ
BE8805.00230 / 460V20L1010000 RPM€73,804.50
RFQ
EBERBACH -

Blendere pentru sarcini grele

Blenderele de mare putere Eberbach sunt proiectate pentru a gestiona atmosfere uleioase, predispuse la umezeală, murdare sau corozive. Acestea furnizează viteze de amestecare de până la 10800 rpm și sunt compatibile cu recipiente de 1 sau 4 litri. Modelele selectate sunt echipate cu un motor de pornire cu condensator TEFC de 1.5 CP cu o facilitate de protecție termică cu resetare automată pentru a preveni supraîncărcarea motorului.

StilModelVoltajHzVitezăÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AE8013.00115V50/601080 până la 10800 rpm--€11,434.50
RFQ
BE8010.25230V6010800 RPM21 "10.5 "€10,519.74
RFQ
AE8013.25230V50/601080 până la 10800 rpm18 "16 "€23,508.04
RFQ
BE8015.25230V6010800 RPM21 "10.5 "€10,519.74
RFQ
BE8015.26230V60---€10,519.74
RFQ
EBERBACH -

V Blender, rezistent la explozie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EL705AX3DXP€82,484.33
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?