Blender EBERBACH E8017, rezistent la explozie, 115 V | AX3EBA

EBERBACH Blender E8017, rezistent la explozie, 115V

În stoc
Articol: AX3EBA Model: E8017

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,484.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlender de laborator
Capacitate4L
finalizareaPutere acoperită
Înălţime18 "
HP1.5 CP
Hz60 Hz
Lungime20.5 "
Viteză10800 RPM
Voltaj115V
Lăţime10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.164
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conceput pentru utilizare în condiții periculoase; ideal pentru amestecarea amestecurilor de substante volatile
    • Echipat cu un motor anti-explozie de 1.5 CP cu protecție automată la resetare termică
    • Oferă o viteză constantă a cuplului de 10800 rpm cu o capacitate de reținere de 4 litri

Variante de produs

ProdusModelVoltajHPCapacitateVitezăHzPreț
Blender Waring EBERBACH E8000 cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 115 V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50/60€9,979.89
EBERBACH E8000.20 Waring Blender cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 230 V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50 Hz€4,504.49
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz€2,945.25
Blender EBERBACH E8011 Waring Timer cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 115 V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/60€3,984.76
Blender EBERBACH E8015, mediu dur, 115 V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM60€8,362.20
Blender EBERBACH E8015.35, mediu dur, 230 V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-€8,766.45
Blender de laborator EBERBACH E8016, pentru utilizare grea, 115 V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 până la 10800 rpm60€10,163.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH Blender E8017, rezistent la explozie, 115V
€7,484.39 /unitate