EBERBACH blendere


Blenderele Eberbach sunt folosite pentru amestecarea și omogenizarea probelor. Au o capacitate maximă de 4 litri și oferă viteze de până la 23000 rpm. Blenderele Eberbach sunt utilizate în procesarea chimică, ambalarea alimentelor și instalațiile de producție.

Filtru
Finish: Putere acoperită , Faza: 3
StilModelVoltajHPCapacitateVitezăHzPreț (ex. TVA)
A
E8017.26.XP.LB sau E8017.25.XP.LB
-----€15,592.50
RFQ
B
E8400
-----€450.45
A
E8017.LB
115 / 230V1.51 / 4L10800 RPM60€14,541.68
RFQ
C
E8150.G
115V0.41.2L500 până la 20,000 rpm50/60€2,972.26
RFQ
D
E8016
115V1.51L1080 până la 10800 rpm60€10,163.99
E
E8100
115V0.4 HP1.2 litru22000 RPM50/60€1,202.41
F
E8011
115V-4L-50/60€3,984.76
G
E8000
115V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50/60€9,979.89
H
E8015
115V1.54L11500 RPM60€8,362.20
I
E8140
115V0.7-3500 până la 22000 rpm50/60€1,039.50
H
E8010
115V1.54L10800 RPM60 Hz€2,945.25
J
E8017
115V1.5 CP4L10800 RPM60 Hz€7,484.40
K
E8070
115V1 CP2 litru19000, 23000 rpm50/60€1,871.10
L
E8835
120V0.7-18500 RPM50/60€10,914.75
M
E8120.S
150V0.41L18000 până la 22000 rpm50/60€1,258.95
RFQ
C
E8150.S
150V0.41L500 până la 20000 rpm50/60€2,306.30
RFQ
J
E8017.25
230 / 460V1.5 CP-10800 RPM50/60€8,419.95
M
E8150.20.S
230V0.41L500 până la 20000 rpm50/60€2,498.50
RFQ
A
E8018.LB.RM
230V---50/60€17,671.50
RFQ
D
E8016.25
230V--1150 până la 11500 rpm-€10,626.00
H
E8015.35
230V--11500 RPM-€8,766.45
G
E8000.20
230V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50 Hz€4,504.49
L
E8835.20
230V0.7-18500 RPM50/60€12,647.25
B
E8400.20
230V0.4-22000 RPM50€623.69
E
E8100.20
230V0.4 HP1.2 litru22000 RPM50 Hz€693.00
M
E8150.20.G
230V0.41.2L500 până la 20000 rpm50/60€2,523.67
RFQ
J
E8018
230V1.5 CP4L1080-10800 RPM50/60€11,677.05

DESCRIERE

  • Mixerele monofazate rezistente la explozie de la Eberbach sunt proiectate pentru amestecarea amestecurilor care conțin solvenți volatili.
  • Sunt echipate cu un motor condensator închis, răcit cu ventilator.
  • Aceste blendere oferă protecție automată la resetare termică pentru a salva motorul de căldură excesivă.
  • Sunt montate pe perne de cauciuc pentru a rezista la sarcini vibraționale.
  • Eberbach E8130 este echipat cu un tahometru pentru citiri ușoare ale vitezei.
  • Modelele selectate precum E8017.LB și E8018.LB.RM sunt echipate cu dopuri rezistente la explozie pentru a oferi etanșări de înaltă calitate containerului.
  • Eberbach E8000 are rulmenți cu bile de înaltă performanță pentru o funcționare lină.

Accesorii compatibile

  • Adaptoare pentru recipiente de amestecare Eberbach: Acești adaptori sunt utilizați pentru a conecta recipientele de amestecare de 1 litru la unități de amestecare de 4 litri.

Standarde și aprobări

  • UL
  • NEC

Întrebări Frecvente

Cum rezistă aceste blendere la coroziune?

Aceste blendere au un finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Ce material este folosit la construcția acestor blendere?

Produsele selectate de la Eberbach au o construcție din sticlă/oțel inoxidabil pentru o durată lungă de viață.

Toate aceste blendere vin cu o setare cu o singură viteză?

Produsele selectate vin cu setări de 2 până la 3 viteze pentru a amesteca diferite substanțe chimice.

Cum să curățați blenderele Eberbach după utilizare?

Aceste blendere trebuie spălate bine cu apă curată și apoi uscate. Apoi, spălați aceste blendere cu o soluție de metanol 100% și, în final, utilizați aer comprimat pentru a evapora metanolul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?