Blender EBERBACH E8018, viteză variabilă, rezistent la explozie, 230 V | AX3EBC

EBERBACH Blender E8018, viteză variabilă, rezistent la explozie, 230 V

În stoc
Element: AX3EBC Model: E8018

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,677.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlender de laborator
Capacitate4L
finalizareaPutere acoperită
Înălţime18 "
HP1.5 CP
Hz50/60
Lungime20.4 "
Viteză1080-10800 RPM
Voltaj230V
Lăţime10.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.164
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mixer certificat UL proiectat cu un motor monofazat rezistent la explozie de 1.5 CP, ideal pentru manipularea materialelor volatile
    • Ideal pentru utilizare cu recipientul de amestecat Waring 4L
    • Mecanism de protecție termică de resetare automată pentru a proteja componentele electronice de condițiile de supraîncălzire
    • Funcționează într-un interval de viteză de 1150 - 11500 rpm pentru a oferi un cuplu constant, menținând în același timp viteza pe toată durata modificărilor de vâscozitate

Variante de produs

ProdusModelVoltajHPCapacitateVitezăHzPreț
Blender Waring EBERBACH E8000 cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 115 V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50/60€9,979.89
EBERBACH E8000.20 Waring Blender cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 230 V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50 Hz€4,504.49
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz€2,945.25
Blender EBERBACH E8011 Waring Timer cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 115 V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/60€3,984.76
Blender EBERBACH E8015, mediu dur, 115 V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM60€8,362.20
Blender EBERBACH E8015.35, mediu dur, 230 V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-€8,766.45
Blender de laborator EBERBACH E8016, pentru utilizare grea, 115 V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 până la 10800 rpm60€10,163.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH Blender E8018, viteză variabilă, rezistent la explozie, 230 V
€11,677.06 /unitate