SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11GRU Cutie poștală orizontală Usps 13 uși Gold Rl 44-1/2 inch | AG3JZP 33LT53

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11GRU Cutie poștală orizontală Usps 13 uși Gold Rl 44-1/2 inch

Articol: AG3JZP Model: 3712D-11GRUCrucea Ref: 33LT53

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriAur
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime44.5 "
încărcareSpate
Montareîncastrată
Greutate Netă145 lb.
Numărul de uși13
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.71
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11SFU Cutie poștală orizontală Usps 13 uși Gresie Fl 44-1/2 inch | AG3JZQ 33LT54 3712D-11SFUPiatră de nisip44.5 "145 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11SRU Cutie poștală orizontală Usps 13 uși Gresie Rl 44-1/2 inch | AG3JZR 33LT55 3712D-11SRUPiatră de nisip44.5 "145 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11ZFU Cutie poștală orizontală Usps 13 uși Bronz Fl 44-1/2 inch | AG3JZT 33LT56 3712D-11ZFUBronz44.5 "145 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13AFU Cutie poștală orizontală Usps 13 uși Aluminiu Fl 30-1/2 inch | AG3KFE 33LL67 3708D-13AFUAluminiu30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13ARU Cutie poștală orizontală Usps 13 Uși Aluminiu Rl 30-1/2 Inch | AG3KFG 33LL69 3708D-13ARUAluminiu30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13GFU Cutie poștală orizontală Usps 13 uși Gold Fl 30-1/2 inch | AG3KFH 33LL70 3708D-13GFUAur30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13GRU Cutie poștală orizontală Usps 13 uși Gold Rl 30-1/2 inch | AG3KFK 33LL72 3708D-13GRUAur30.5 "115 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11GRU Cutie poștală orizontală Usps 13 uși Gold Rl 44-1/2 inch