MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP11B


Filtru
OD de jos: 3.78 " , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 26 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 14 BSP , OD de sus: 3.78 "
StilModelÎnălţimePresiune de explozieCapacitateMicroniColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruPreț (ex. TVA)
A
MF0058094
8.279304.6 PSI24.0320-72.5 PSICeluloză20€46.25
RFQ
B
MF0058098
8.279304.6 PSI42.3725-145 PSISticlă25€104.16
RFQ
C
MF0058097
8.279 "304.646.1910145145 PSISticlă-€104.16
RFQ
D
MF0058100
8.279 "304.6-60145145 PSIPlasa de sarma-€97.67
RFQ
E
MF0058093
8.279 "304.624.031072.572.5 PSICeluloză-€46.25
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?