Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blender EBERBACH E8100 Waring, o singură viteză, 1.2 litri, 115 V | AX3EBN 700G

EBERBACH E8100 Blender Waring, o singură viteză, 1.2 litri, 115 V

În stoc
Articol: AX3EBN Model: E8100Crucea Ref: 700G
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
€1,202.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlender de laborator
Capacitate1.2 litru
Înălţime16 "
HP0.4 HP
Hz50/60
MaterialSticlă
Viteză22000 RPM
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.536
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blender Waring cu o singură viteză, cu un recipient din sticlă rezistent la căldură de 1.2 L conceput pentru a amesteca până la 0.6 L de solvenți lichizi
    • Vine echipat cu un motor cu rulment cu bile de 115 V, 0.4 CP, capabil să ofere viteze de rotație de până la 22000 rpm
    • Montat pe perne de cauciuc pentru a rezista la sarcini vibraționale

Variante de produs

ProdusModelVoltajHPCapacitateVitezăHzPreț
Blender Waring EBERBACH E8000 cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 115 V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50/60€9,979.89
EBERBACH E8000.20 Waring Blender cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 230 V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50 Hz€4,504.49
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz€2,945.25
Blender EBERBACH E8011 Waring Timer cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 115 V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/60€3,984.76
Blender EBERBACH E8015, mediu dur, 115 V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM60€8,362.20
Blender EBERBACH E8015.35, mediu dur, 230 V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-€8,766.45
Blender de laborator EBERBACH E8016, pentru utilizare grea, 115 V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 până la 10800 rpm60€10,163.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH E8100 Blender Waring, o singură viteză, 1.2 litri, 115 V
€1,202.41 /unitate