KILLARK Recipiente cu știft și manșon


Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Culoare: Gri , Sex: Unisex , Material: Aluminiu fără cupru cu epoxid aplicat electric, finisare pulbere , Evaluare NEMA: 4X , Mărimea: 7.87 "x 6.83" x 7.59 " , Voltaj: 600VAC / 250VDC
StilModelamperiNumăr de poliNumăr de firePreț (ex. TVA)
A
KRS-218-320
---€1,782.65
B
KRS-20
---€1,551.15
A
KRS-215-320
---€1,782.65
C
VR331E3
---€629.20
C
VR321E2
---€565.53
C
VR331E2
---€634.63
A
KRS-215-220
---€1,705.41
C
VR341E2
---€651.26
C
VR332E2
---€656.78
C
VR341E3
---€582.17
C
VR321E1
---€607.11
A
KRS-218-220
---€1,705.41
C
VR342E3
---€616.92
D
VR332
3032€753.88
D
VR342
3043€754.95
D
VR341
3044€705.99
D
VR331
3033€631.07
D
VR642
6043€1,006.55
D
VR641
6044€908.25
D
VR631
6033€774.37
E
VR1032
10032€1,135.35
E
VR1031
10033€976.01
E
VR1042
10043€1,309.84
E
VR1041
10044€1,146.15
F
VR20322
20032€2,660.22
F
VR20412
20044€2,455.92
F
VR20312
20033€2,383.51
F
VR20412-S39
20044€3,013.26
F
VR20422
20043€2,733.85
F
VR20422-S39
20043€3,314.94
F
VR20322-S39
20032€3,288.17
F
VR20312-S39
20033€2,985.25

Recipiente cu știft și manșon

Prizele Killark cu știfturi și manșoane sunt proiectate pentru a securiza conexiunile electrice și pentru a asigura izolare împotriva umezelii, murdăriei, murdăriei și substanțelor chimice. Aceste unități din aluminiu fără cupru au finisaj cu pulbere epoxidice aplicată electrostatic pentru rezistență și durabilitate superioare. Acestea dispun de un capac Breech Lock exclusiv, brevetat, care servește ca un capac cu clapetă, iar o crestătură patentată în brațul capacului ajută la menținerea capacului deschis pentru introducerea sau întreținerea ușoară a dopului. Alegeți pentru o gamă largă de aceste prize, disponibile cu valori nominale de curent de 30, 60, 100 și 200 A.
Raptor Supplies ofera si Killark 3/4 poli știfturi și știfturi cu nervuri de prindere pentru a oferi o prindere fermă la conectarea/deconectarea de la prize.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?