Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK VR20322-S39 Pin Manșon Prize 200A 3P 2W Aluminiu | AH2PYJ 2NVX7

KILLARK VR20322-S39 Pin Manșon Prize 200A 3P 2W Aluminiu

În stoc
Articol: AH2PYJ Model: VR20322-S39Crucea Ref: 2NVX7
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
€3,288.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul pentru știfturi și manșon
Grupa de vârstăAdult
amperi200
CuloriGri
GenUnisex
MaterialAluminiu fără cupru cu epoxid aplicat electric, finisare pulbere
Număr de poli3
Număr de fire2
Mărimea7.87 "x 6.83" x 7.59 "
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.07
Lățimea navei (cm)23.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliNumăr de firePreț
KILLARK VR332 Pin Manșon Prize 30A 3P 2W NEMA 4X | AH2PWQ 2NVN8 VR3323032€753.88
KILLARK VR331 Pin Manșon Prize 30A 3P 3W NEMA 4X | AH2PWR 2NVN9 VR3313033€631.08
KILLARK VR342 Pin Manșon Prize 30A 4P 3W NEMA 4X | AH2PWT 2NVP1 VR3423043€754.94
KILLARK VR341 Pin Manșon Prize 30A 4P 4W.NEMA 4X | AH2PWU 2NVP2 VR3413044€705.99
KILLARK VR631 Pin Manșon Prize 60A 3P 3W NEMA 4X | AH2PXB 2NVR3 VR6316033€774.38
KILLARK VR642 Pin Manșon Prize 60A 4P 3W NEMA 4X | AH2PXC 2NVR4 VR6426043€1,006.55
KILLARK VR641 Pin Manșon Prize 60A 4P 4W NEMA 4X | AH2PXD 2NVR5 VR6416044€908.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK VR20322-S39 Pin Manșon Prize 200A 3P 2W Aluminiu
€3,288.16 /unitate