Blender EBERBACH E8120.S, cu două viteze, recipient inox, 1 litru, 50/60 Hz, 120 V | CE2EAW

EBERBACH Blender E8120.S, cu două viteze, recipient inox, 1 litru, 50/60 Hz, 120 V

Element: CE2EAW Model: E8120.S
€1,258.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlender de laborator
Capacitate1L
Înălţime14 "
HP0.4
Hz50/60
MaterialOţel inoxidabil
Viteză18000 până la 22000 rpm
Voltaj150V

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajHPCapacitateVitezăHzPreț
Blender Waring EBERBACH E8000 cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 115 V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50/60€9,979.89
EBERBACH E8000.20 Waring Blender cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 230 V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 litru16000, 18000, 20000 RPM50 Hz€4,504.49
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz€2,945.25
Blender EBERBACH E8011 Waring Timer cu recipient din oțel inoxidabil, 4 litri, 115 V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/60€3,984.76
Blender EBERBACH E8015, mediu dur, 115 V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM60€8,362.20
Blender EBERBACH E8015.35, mediu dur, 230 V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-€8,766.45
Blender de laborator EBERBACH E8016, pentru utilizare grea, 115 V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 până la 10800 rpm60€10,163.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH Blender E8120.S, cu două viteze, recipient inox, 1 litru, 50/60 Hz, 120 V
€1,258.94 /unitate