LEESON 114933.00 P6C17FB112D Motor de uz general | AJ2QQA P6C17FB112D

LEESON 114933.00 P6C17FB112D Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2QQA Model: 114933.00Ref încrucișat: P6C17FB112D

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,305.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor inversat instantaneu
CodK
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCED3710
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere68
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 75
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: C634256
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 13.6 / 6.8

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114933.00 P6C17FB112D Motor de uz general
€1,305.31 /unitate