VESTIL Seria CART Cărucioare de ridicare cu foarfece premium


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 5" , Lățimea roții: 1 1 / 2 " , Culoare: Albastru , Distanța dintre roți: 14 1 / 2 " , Material cadru: Oţel , Lățimea roții frontale: 2" , Număr de rotile: 4 , Număr de pompe la setarea scăzută: 50 , Numărul de explozii până la înălțimea ridicată: 50 , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , Lățimea roții din spate: 1 1 / 2 " , Scala inclusă: Nu
StilModelTipul operațieiCapacitateMaterial pentru rotile frontaleLungimea platformeiLățimea peronuluiTip foarfecaLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
CART-300-D-FR
Picior operat300 lbs.Poly pe Poly33 "19 1 / 2 "dublu20 "37 "€2,401.18
B
CART-300-S-FR
Picior operat300 lbs.Poly pe Poly30 "17 3 / 4 "Singur20 "37 "€1,477.68
C
CART-1000-S-FR
Picior operat1000 lbs.Cauciuc dur40 1 / 2 "24 "Singur24 "39 "€1,943.66
D
CART-600-D-FR
Picior operat600 lbs.Poly pe Poly33 "23 1 / 4 "dublu20 "37 "€2,619.47
E
CART-600-S-FR
Picior operat600 lbs.Poly pe Poly33 1 / 8 "19 3 / 4 "Singur20 "37 "€1,877.80
F
CART-1000-D-FR
Picior operat1000 lbs.Cauciuc dur40 1 / 2 "24 "dublu26 "38 "€3,405.84
G
CART-1000-S-HR
Manual1000 lbs.Cauciuc dur35 7 / 16 "23 5 / 8 "Singur24 "39 "€1,910.72
H
CART-400-D-HR
Manual400 lbs.Cauciuc dur35 7 / 16 "23 5 / 8 "dublu24 "39 "€2,167.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?