VESTIL CART-400-D-HR Cărucior dublu cu foarfece, 400 lb. Capacitate, 23.6 inch x 35.4 inch Dimensiune | AG7PCP

VESTIL Carucior dublu cu foarfece CART-400-D-HR, 400 lb. Capacitate, dimensiune 23.6 inchi x 35.4 inci

În stoc
Articol: AG7PCP Model: CART-400-D-HR

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,167.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontaleCauciuc dur
Lățimea roții frontale2"
Înălţime39 "
Lungime46 "
Înălțime coborâtă18 1 / 8 "
Metoda de coborâreEliberarea mâinii
MaterialOţel
Max. Înălţime65 "
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime18.13 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de pompe la setarea scăzută50
Numărul de Stokes până la înălțimea ridicată50
Tipul operațieiManual
Lungimea platformei35 7 / 16 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului23 5 / 8 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată65 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Lățimea roții din spate1 1 / 2 "
Scară inclusăNu
Tip foarfecadublu
Tip vitezăSingur
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 120.15
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiCapacitateMaterial pentru rotile frontaleLungimea platformeiLățimea peronuluiTip foarfecaLăţimeÎnălţimePreț
VESTIL CART-1000-D-FR Carucior dublu cu foarfece premium, 1000 lb. Capacitate, 24 inch x 40.5 inch Dimensiune | AG7PBB CART-1000-D-FRPicior operat1000 lbs.Cauciuc dur40 1 / 2 "24 "dublu26 "38 "€3,405.84
VESTIL CART-1000-S-FR Premium Portable, cărucior cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, 40.5 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PBH CART-1000-S-FRPicior operat1000 lbs.Cauciuc dur40 1 / 2 "24 "Singur24 "39 "€1,943.66
VESTIL CART-1000-S-HR Carucior cu o singura foarfeca premium, 1000 lb. Capacitate, 23.6 inch x 35.4 inch Dimensiune | AG7PBJ CART-1000-S-HRManual1000 lbs.Cauciuc dur35 7 / 16 "23 5 / 8 "Singur24 "39 "€1,910.71
VESTIL CART-300-D-FR Carucior dublu cu foarfece premium, 300 lb. Capacitate, 19.5 inch x 33 inch Dimensiune | AG7PCJ CART-300-D-FRPicior operat300 lbs.Poly pe Poly33 "19 1 / 2 "dublu20 "37 "€2,401.17
VESTIL CART-300-S-FR Carucior cu o singura foarfeca premium, 300 lb. Capacitate, dimensiune 18 inch x 30 inch | AG7PCK CART-300-S-FRPicior operat300 lbs.Poly pe Poly30 "17 3 / 4 "Singur20 "37 "€1,477.69
VESTIL CART-600-D-FR Carucior dublu premium, 600 lb. Capacitate, 33 inch x 23.25 inch Dimensiune | AG7PCZ CART-600-D-FRPicior operat600 lbs.Poly pe Poly33 "23 1 / 4 "dublu20 "37 "€2,619.47
VESTIL CART-600-S-FR Carucioara premium pentru sarcini grele, 600 lb. Capacitate, 19 inch x 33 inch Dimensiune | AG7PDB CART-600-S-FRPicior operat600 lbs.Poly pe Poly33 1 / 8 "19 3 / 4 "Singur20 "37 "€1,877.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Carucior dublu cu foarfece CART-400-D-HR, 400 lb. Capacitate, dimensiune 23.6 inchi x 35.4 inci
€2,167.24 /unitate