HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori etanși cu știfturi și manșon, 4 poli


Filtru
Material corp: Nylon Zytel 801 , Condiții de expunere: Etanş , Material: Nemetalic, etanș la apă și rezistent la abuz , Stil de montare: cordon , Număr de conductoare: 5 , Număr de poli: 4 , Număr de fire: 5 , Faza: 3 , Interval de temperatură: 75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact , Tip: Corpul conectorului feminin , Voltaj: 120 / 208 VAC
StilModelamperiCuloriDimensiunea conductoruluiEvaluare curentHPVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL520C9W
20Albastru# 14 - # 10 AWGA 200.5120/208€665.84
A
HBL560C9W
60Albastru# 8 - # 2 AWGA 6015120/208€1,242.06
B
HBL5125C6W
125Roșu# 3 - # 1/0 AWGA 125-240/415€1,724.27

Conectori etanși cu știfturi și manșon, 4 poli

Dispozitiv de cablare Hubbell - conectorii pin și manșon Kellems previn deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Acești conectori mamă, etanși, au carcasă PBT cu o etanșare din neopren pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea sunt dotate cu capace rezistente la coroziune, cu auto-închidere, cu garnitură etanșă din neopren pentru a preveni pătrunderea umezelii și murdăriei în conectori. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori de culoare albastru și roșu, disponibili cu valori nominale de curent de 20, 60 și 125A și cu tensiuni nominale de 125/208 și 240/415V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?