Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru | AE3CEJ 5C780

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru

În stoc
Articol: AE3CEJ Model: HBL520C9WCrucea Ref: 5C780
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
€641.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
amperi20
Material corpNylon Zytel 801
CuloriAlbastru
Dimensiunea conductorului# 14 - # 10 AWG
Evaluare curentA 20
Condiții de expunereEtanş
HP0.5
MaterialNemetalic, etanș la apă și rezistent la abuz
Stil de montarecordon
Număr de conductori5
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
TipCorpul conectorului feminin
Voltaj120/208
Voltaj120 / 208 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriDimensiunea conductoruluiEvaluare curentHPVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 125 A, 380 - 415 V, 4 poli, roșu | AC8QAX 3D173 HBL5125C6W125Roșu# 3 - # 1/0 AWGA 125-240/415€1,724.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60Albastru# 8 - # 2 AWGA 6015120/208€1,232.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru
€641.65 /unitate