APPROVED VENDOR Cleme de furtun din oțel inoxidabil


Filtru
Material: Oţel inoxidabil , Max. Temp.: 500 F , Tip: Trupa , latime: 5 / 8 "
StilModelÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A
3LZ64
1"-
RFQ
A
3LZ69
2-1/4 "€44.66
A
3LZ59
2-3/4 "-
RFQ

Cleme de furtun din oțel inoxidabil

Colierele pentru furtun din oțel inoxidabil sunt proiectate pentru a etanșa sau a asigura o potrivire strânsă pe un furtun în timp ce se potrivesc pe diferite țevi, ghimpe și nipluri. Aceste dispozitive de blocare a furtunului au o bandă de perforare centrală pentru a regla cantitatea de forță de strângere pe fiting și o temperatură maximă de 500 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cleme, disponibile în lățimi de 3/8 și 5/8 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?