Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3LZ69 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/2 - Pachet De 10 | AD2ANQ

APPROVED VENDOR 3LZ69 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/2" - Pachet de 10

În stoc
Articol: AD2ANQ Model: 3LZ69
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
€44.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBridă pentru furtun
Pentru furtun OD max. (În.)2.31
Pentru furtun OD Min. (În.)2.19
În interiorul Dia.2-1/4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temp.500 F
TipTrupa
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Preț
VÂNDUL APROBAT 3LZ59 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim in. - Pachet de 10 | AD2ANE 3LZ592-3/4 "-
RFQ
Furtun 3LZ64 COLECĂ Furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 3/4" - Pachet de 10 | AD2ANK 3LZ641"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ69 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-1/2" - Pachet de 10
€44.66 /unitate