Rulmenti: Minge , Diametru cerc șurub.: 7 1 / 4 " , Poziția casetei de conducte: Nu , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Tip carcasă: DP , Marimea ramei: 286JM , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA PremiumR , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Subaplicație motor: Pompa cuplată , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: Motorul pompei cuplate închise , Tip de montare: C-Face rigidă , Design NEMA: B , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , RPM: 1800 , factor de serviciu: 1.15 , Standarde și aprobări: UL
DESCRIERE
- Aceste motoare au o construcție laminată din oțel / fontă / oțel pentru integritate structurală și protecție împotriva impactului.
- Acestea au carcase deschise pentru menținerea unui flux maxim de aer în interiorul motorului, prevenind astfel supraîncălzirea.
- Au o bază solidă pentru o instalare sigură pe suprafețe fixe, cum ar fi betonul.
Întrebări Frecvente
Motoarele pompelor cu cuplare închisă Marathon necesită lubrifiere?
Aceste motoare nu necesită lubrifiere frecventă, deoarece au rulmenți cu bile dublu etanșați care sunt blocați mecanic la capătul arborelui.
Cum se instalează motoare de pompă cuplate Marathon?
Aceste motoare au o bază solidă cu găuri pre-forate. Baza și motorul pot fi fixate pe suprafața solidă pentru a minimiza vibrațiile și pentru a menține motorul pe loc.
Cum se controlează vitezele motoarelor cuplate Marathon?
Aceste motoare pot fi conectate la VFD-uri (Variable Frequency Drives) pentru controlul vitezei. Aceste VFD pot controla, de asemenea, rampa de coborâre și de accelerare a motorului în timpul opririi și, respectiv, pornirii motorului.