WIEGMANN Seria B-SC, carcasa cutiei de conexiuni Montare pe perete a capacului NEMA


Filtru
Material de bază: Metalic , Culoare: Gri , Caracteristici capac carcase: Șuruburi de acoperire captivate , Tip capac carcasă: Înșurubați , Finalizarea: Pulbere de poliester ANSI 61 , Knockouts / Fără Knockouts: Fără eliminări , Material: Otel carbon , Ecartament de metal: 14 , Montare: Perete , Evaluare NEMA: 12, 13
StilModelAdâncimeGarniturăÎnălţimePanou interiorAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț (ex. TVA)
A
B080603SC
3.5 "poliuretan8"3A9263.03 "6"€192.27
A
B040404SC
4"Neopren4"-4"4"€235.39
A
B060404SC
4"Neopren6"4LV584"4"€274.98
A
B060604SC
4"Neopren6"6XC204"6"€274.62
A
B080804SC
4"Neopren8"6XC214"8"€263.93
A
B100804SC
4"Neopren10 "3A9284"8"€303.51
A
B121005SC
5"Neopren12 "6XC225.53 "10 "€351.74
A
B161406SC
6"poliuretan16 "3A9305.53 "14 "€610.92
A
B121206SC
6"Neopren12 "4KP365.53 "12 "€414.71
A
B141206SC
6"Neopren14 "6XC235.53 "12 "€394.03
A
B100806SC
6"poliuretan10 "3A9285.53 "8"€338.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?