WIEGMANN B121206SC Carcasă metalică 6d x 12w x 12h inch | AB4NNG 1ZGZ6

WIEGMANN B121206SC Carcasă metalică 6d x 12w x 12h inch

În stoc
Element: AB4NNG Model: B121206SCCrucea Ref: 1ZGZ6

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€414.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi de acoperire captivate
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime12 "
Panou interior4KP36
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă5.53 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3675
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeGarniturăÎnălţimePanou interiorAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN B040404SC Carcasă metalică cu balamale 4d x 4l x 4h inch | AB4NMZ 1ZGY8 B040404SC4"Neopren4"-4"4"€235.39
WIEGMANN B060404SC Carcasă metalică cu balamale 4d x 4l x 6h inch | AB4NNB 1ZGZ1 B060404SC4"Neopren6"4LV584"4"€274.98
WIEGMANN B060604SC Carcasă metalică cu balamale 4d x 6w x 6h inch | AB4NNC 1ZGZ2 B060604SC4"Neopren6"6XC204"6"€274.62
WIEGMANN B080804SC Carcasă metalică cu balamale 4d x 8l x 8h inch | AB4NND 1ZGZ3 B080804SC4"Neopren8"6XC214"8"€263.93
WIEGMANN B100804SC Carcasă metalică cu balamale 4d x 8l x 10h inch | AB4NNE 1ZGZ4 B100804SC4"Neopren10 "3A9284"8"€303.50
WIEGMANN B121005SC Carcasă metalică cu balamale 5d x 10w x 12h inch | AB4NNF 1ZGZ5 B121005SC5"Neopren12 "6XC225.53 "10 "€351.73
WIEGMANN B141206SC Carcasă metalică cu balamale 6d x 12w x 14h inch | AB4NNH 1ZGZ7 B141206SC6"Neopren14 "6XC235.53 "12 "€394.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN B121206SC Carcasă metalică 6d x 12w x 12h inch
€414.70 /unitate