BURNDY Set de îmbinare subterană din seria UGSKIT


Filtru
StilModelDimensiune hexagonalăMin. VoltajLungime totală
A
UGSKIT2
--1.380 "
RFQ
A
UGSKIT8
1 / 2 "-40 lbs.
RFQ
B
UGSKIT250
5 / 16 "-0.56
RFQ

Set de îmbinare subterană din seria UGSKIT

Kiturile de îmbinare subterană din seria Burndy UGSKIT sunt utilizate pentru îmbinarea sau îmbinarea cablurilor subterane în aplicații de utilități, telecomunicații și industriale. Aceste kituri includ o îmbinare/reductor Ams standard și două manșoane termocontractabile cu perete greu. Îmbinarea Ams este realizată din aluminiu placat cu cositor care oferă rezistență scăzută la contact și reduce efectul coroziunii galvanice. Este compatibil cu conductorii din aluminiu și cupru și poate fi instalat cu instrumente obișnuite de instalare. Manșoanele termocontractibile cu pereți grei sunt căptușite cu un adeziv, oferind o conexiune rezistentă la scurgeri și rezistând la abraziune care poate apărea în timpul aplicațiilor de îngropare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?