BENCHMARK SCIENTIFIC Claxoane pentru omogenizator cu ultrasunete Pulse 150 Series


Coarnele Benchmark Scientific sunt utilizate cu omogenizatorul ultrasonic Pulse 150 pentru a procesa probe prin transferul de energie ultrasonică. Când coarnele (sau sonda) se retrag în timpul mișcării lor vibraționale, se creează o cantitate uriașă de energie și vid, provocând formarea și prăbușirea bulelor.... în lichidul din jur. Acest proces, cunoscut și sub numele de cavitație, creează unde de forfecare și de șoc, facilitând distrugerea celulelor, reducerea dimensiunii particulelor, emulsionarea și dispersia.Citeste mai mult

Filtru
StilModelCapacitateDiametruPreț (ex. TVA)
A
DP0150-2
0.1-5ml2mm€451.40
RFQ
B
DP0150-3
3-10ml3mm€451.40
RFQ
B
DP0150-6
10-100ml6mm€451.40
RFQ
B
DP0150-8
25-150ml8mm€451.40
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste sonde cu ultrasunete sunt fabricate din aliaj de titan și oferă o rezistență ridicată la tracțiune, rezistență la coroziune și capacitatea de a rezista la temperaturi moderat ridicate fără a se târâi.
  • Sunt disponibile în diametre cuprinse între 2 și 8 mm și au o capacitate de volum de până la 25 - 250 ml.

Întrebări Frecvente

Care este funcția omogenizatorului cu ultrasunete?

Un omogenizator cu ultrasunete ajută la distrugerea țesuturilor și celulelor prin cavitație și unde ultrasonice.

Care este scopul unui traductor?

Un traductor (sau un convertor) conține cristale piezoelectrice pentru a converti energia electrică în mișcare mecanică de foarte înaltă frecvență.

Cum să întrețin aceste coarne?

Pentru a maximiza durata de viață a claxonului, curățați-l și uscați-l după fiecare utilizare. Dacă claxonul nu este întreținut corespunzător, poate duce la pitting (coroziune localizată care creează mici găuri în titan), scăzând în același timp eficiența claxonului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?