MILWAUKEE VALVE Supapă de poartă din alamă cu plumb redus, NPT


Filtru
Material corp: Alama cu plumb redus , Stil capota: Filetat , Tipul conexiunii: NPT , Material mâner: Fontă , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 200 grade F , Max. Presiune a apei: 200 psi , Material tijă: Alamă , Tip tijă supapă: Non-Risare , Material pană: Alamă
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
UP667 1/2 "
1 11 / 16 "1 / 2 "2-29/32 "€81.90
A
UP667 3/4 "
1 27 / 32 "3 / 4 "3-5/16 "€88.78
A
UP667 3/8 "
1.625 "3 / 8 "2-27/32 "€62.21
A
UP667 1/4 "
1.625 "1 / 4 "2-27/32 "€67.21
A
UP667 2 "
2 27 / 32 "2"6.031 "€251.05
A
UP667 1-1 / 4 "
2 27 / 64 "1.25 "4-11/32 "€153.92
A
UP667 1 "
2.187 "1"3-15/16 "€113.68
A
UP667 1-1 / 2 "
2.437 "1.5 "4-15/16 "€172.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?