Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UP667 3/4 Supapă cu gură 3/4 inch, alamă cu plumb scăzut | AC7ZLU 39A262

MILWAUKEE VALVE UP667 3/4 "Supapă poartă 3/4 inch Alamă cu plumb redus

În stoc
Articol: AC7ZLU Model: UP667 3/4"Crucea Ref: 39A262

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€91.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpAlama cu plumb redus
Stilul capoteiFiletat
Tip conexiuneNPT
Manipulați materialulFontă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire1 27 / 32 "
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material tulpinăAlamă
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3-5/16 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481801060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
MILWAUKEE VALVE UP667 1/4" Supapă cu gură 1/4 inch, alamă cu plumb scăzut | AC7ZLQ 39A259 UP667 1/4 "1.625 "1 / 4 "2-27/32 "€69.31
MILWAUKEE VALVE UP667 3/8" Supapă cu gură 3/8 inch, alamă cu plumb scăzut | AC7ZLR 39A260 UP667 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27/32 "€71.20
MILWAUKEE VALVE UP667 1/2" Supapă cu gură 1/2 inch, alamă cu plumb scăzut | AC7ZLT 39A261 UP667 1/2 "1 11 / 16 "1 / 2 "2-29/32 "€84.46
MILWAUKEE VALVE UP667 Supapă cu gură de 1" 1 inch, alamă cu plumb scăzut | AC7ZLV 39A263 UP667 1 "2.187 "1"3-15/16 "€117.24
MILWAUKEE VALVE UP667 1-1/4" Supapă cu gură 1-1/4 inch, alamă cu plumb scăzut | AC7ZLW 39A264 UP667 1-1 / 4 "2 27 / 64 "1.25 "4-11/32 "€158.72
MILWAUKEE VALVE UP667 1-1/2" Supapă cu gură 1-1/2 inch, alamă cu plumb scăzut | AC7ZLX 39A265 UP667 1-1 / 2 "2.437 "1.5 "4-15/16 "€177.77
MILWAUKEE VALVE UP667 Supapă cu gură de 2 inchi, 2 inci, alamă cu plumb scăzut | AC7ZLY 39A266 UP667 2 "2 27 / 32 "2"6.031 "€258.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP667 3/4 "Supapă poartă 3/4 inch Alamă cu plumb redus
€91.56 /unitate