EXAIR Duze din aluminiu pentru pistol cu ​​aer


Filtru
Număr de bucați: 1
StilModelconsum de aerMaterial de bazaDiametruDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț (ex. TVA)
A
1103
10 scfmZinc, aluminiu-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€96.30
B
1102
10 scfmZinc, aluminiu-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€89.87
C
1126
10.5 scfmZinc, aluminiu-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€122.68
D
1100
14 scfmZinc, aluminiu-1/4 "(F) NPT1.75 "74€111.93
E
HP1126
17.5 scfmZinc / aluminiu-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€132.89
F
1122
22 scfmZinc, aluminiu-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€182.97
G
1104
35 scfmZinc, aluminiu-3/8 "(F) NPT1.625 "82€171.52
H
1105
35 scfmZinc, aluminiu-3/8 "(M) NPT2.25 "82€180.89
I
HP1125
37 scfmZinc / aluminiu-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€197.29
J
1111-4
56 scfmZinc / aluminiu2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "82€651.69
K
1106
60 scfmZinc, aluminiu-1/2 "(F) NPT2"87€234.96
L
1107
60 scfmZinc, aluminiu-1/2 "(M) NPT2.75 "87€243.28
M
1113
91 scfmZinc / aluminiu1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€394.28
N
1112
91 scfmZinc / aluminiu1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€412.21
O
1111-7
98 scfmZinc / aluminiu2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "85€1,069.95
P
1115
135 scfmZinc / aluminiu1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€669.00
Q
1114
135 scfmZinc / aluminiu1.5 "1 "(F) NPT3"99€630.71
R
1111-12
168 scfmZinc / aluminiu3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "89€1,633.10
S
1116
188 scfmZinc / aluminiu2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "102€862.73
T
1117
188 scfmZinc / aluminiu2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "102€907.79
U
1118
300 scfmZinc / aluminiu2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "106€1,128.52
V
1119
300 scfmZinc / aluminiu2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "106€1,169.07
T
1121
460 scfmZinc / aluminiu2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "109€1,245.66

Duze din aluminiu pentru pistol cu ​​aer

Duzele pistolului cu aer Exair se atașează la uneltele cu aer comprimat pentru a direcționa fluxul concentrat de flux de aer de mare viteză pentru îndepărtarea așchiilor, evacuarea lichidului, curățarea părților, răcirea părților și aplicații de ejectare. Acestea au un design compact pentru a permite curățarea în spații înguste, reducând în același timp nivelurile de zgomot și îmbunătățind performanța de explozie. Acestea au o construcție din aliaj de zinc și aluminiu pentru a rezista la deteriorări împotriva mediilor extrem de corozive și a temperaturilor ridicate de până la 1000 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste duze pentru pistol cu ​​aer, disponibile în design cu deschidere plată și tip duză.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?