HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutatoare cu bascule de calitate marin, cu lumină pilot


Filtru
Evaluare contact AC: 15A Sarcină inductivă , Culoare caroserie: Negru , Evaluare contact DC: 5A @ 12V , Orificiu de montare: 0.875 "x 1.5" , Temp. Gamă: 32 de grade până la 100 de grade F , Terminale: Fila Conectare rapidă de 1/4 "
StilModelFormular de contactArticolNumăr de conexiuniUtilizare recomandatăFuncția de comutarePreț (ex. TVA)
A
MR123LRSP
SPDTComutator basculant luminat5Pompe de santină, selector de viteză, lumini, lumini de navigațieOn / Off / On€82.65
B
MR123MSP
SPDTComutator basculant3Pompe de santinăMomentary On / Off / On€32.79
A
MR11LRSP
SPSTComutator basculant luminat4Lumini, suflantă de santină, pompe de santină, accesoriiOn / Off€79.04
C
MR11MSP
SPSTComutator basculant2Starter, trolii, manometreMomentary On / Off€30.97

Comutatoare cu bascule de calitate marin, cu lumină pilot

Dispozitiv de cablare Hubbell - Întrerupătoarele cu bascule unipolare, cu un singur pol, cu două / două direcții, de calitate marină Kellem, sunt ideale pentru controlul unuia sau două corpuri electrice dintr-o singură locație în aplicații de construcții și industriale. Acestea au un design cu terminale cu pică pentru optimizarea conexiunilor cablajelor peste terminale. Aceste comutatoare basculante de calitate marine dispun fie de un mecanism de comutare de contact de moment pentru conectarea circuitelor de fixare atunci când sunt apăsate și deconectarea acestora, de îndată ce forța de apăsare este îndepărtată, fie o lumină pilot roșie pentru a semnaliza când sarcina este în poziția Pornit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?