Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP Comutator basculant SPST 2 Conexiuni | AC9QQC 3JC01

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP Comutator basculant SPST 2 Conexiuni

În stoc
Articol: AC9QQC Model: MR11MSPCrucea Ref: 3JC01
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
€30.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC15A Sarcină inductivă
Culoare carcasăNegru
Formular de contactSPST
Evaluare contact DC5A @ 12V
Orificiu de montare0.875 "x 1.5"
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 100 de grade F
Utilizare recomandatăStarter, trolii, manometre
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareMomentary On / Off
TerminaleFila Conectare rapidă de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Utilizare cu claxon, starter, trolii, manometre

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactArticolNumăr de conexiuniUtilizare recomandatăFuncția de comutarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11LRSP Comutator basculant iluminat SPST 4 Conexiuni | AC9QGT 3HZ99 MR11LRSPSPSTComutator basculant luminat4Lumini, suflantă de santină, pompe de santină, accesoriiOn / Off€79.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP Comutator basculant iluminat SPDT 5 conexiuni | AC9QQE 3JC04 MR123LRSPSPDTComutator basculant luminat5Pompe de santină, selector de viteză, lumini, lumini de navigațieOn / Off / On€82.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP Comutator basculant SPDT 3 Conexiuni | AC9QQG 3JC06 MR123MSPSPDTComutator basculant3Pompe de santinăMomentary On / Off / On€32.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP Comutator basculant SPST 2 Conexiuni
€30.96 /unitate