EDWARDS SIGNALING Balize superbright LED cu clasa 125


Filtru
Adâncime: 3.25 " , Diametru: 3.25 " , Clipuri pe minut: 65, 120, 240 , Înălțime: 3.875 " , Material carcasă: Nylon 33% Sticlă umplută , Durata de viață a lămpii: 148,000 ore , Tip lampă: (6) LED , Design lentile: Suport integrat cu șurub , Material lentile: Policarbonat , Montare: Panou / Conductă , latime: 3.25 "
StilModelCuloriCurent trasTemperatura de operare.Sursa de putereVoltajPreț (ex. TVA)
A
125XBRIRBA120AB
Roșu, albastru, chihlimbar0.1 A AC-31 grade până la 150 grade F-120 VAC€716.94
A
125XBRIRBA120A
Roșu, albastru, chihlimbar0.15 A AC-31 grade până la 150 grade F-120 VAC€761.92
A
125XBRIRBA24DB
Roșu, albastru, chihlimbar0.15 A AC-31 grade până la 150 grade F-24 VDC€761.98
A
125XBRIRBA24D
Roșu, albastru, chihlimbar0.1 A AC-31 grade până la 150 grade F-24 VDC€785.06
B
125XBRiRGA120AB
Roșu, verde, chihlimbar0.1 A AC-31 până la 150 grade F120 VAC120 VAC€835.12
B
125XBRiRGA24DB
Roșu, verde, chihlimbar0.15 A AC-31 grade până la 150 grade F24 VDC24 VDC€828.89
B
125XBRIRGA24D
Roșu, verde, chihlimbar0.15 A AC-31 grade până la 150 grade F24 VDC24 VDC€798.41
B
125XBRIRGA120A
Roșu, verde, chihlimbar0.1 A AC-31 grade până la 150 grade F-120 VAC€884.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?