Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120AB LED Superbright Beacon, 120V, dimensiune 3.25 x 3.875 inch

În stoc
Articol: AA7QHH Model: 125XBRIRBA120ABCrucea Ref: 16G816
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
€716.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriRoșu, albastru, chihlimbar
Curent tras0.1 A AC
Adâncime3.25 "
Diametru3.25 "
Blițuri pe minut65, 120, 240
Înălţime3.875 "
Material carcasăNylon 33% Sticlă umplută
Durata de viață a lămpii148,000 ore
Tip lămpi(6) LED
Proiectare lentileSuport integrat cu șurub
Material LensPolicarbonat
MontarePanou / Conductă
Temperatura de operare.-31 grade până la 150 grade F
EvaluareNEMA 4X
Voltaj120 VAC
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasTemperatura de operare.Sursa de putereVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA120AB LED Superluminosfar, 120V, 0.1A Evaluare | AA7PTG 16G481 125XBRiRGA120ABRoșu, verde, chihlimbar0.1 A AC-31 până la 150 grade F120 VAC120 VAC€835.12
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA24D Baliză LED Superluminoasă, 24V, 0.15A Evaluare | AA7PTH 16G482 125XBRIRGA24DRoșu, verde, chihlimbar0.15 A AC-31 grade până la 150 grade F24 VDC24 VDC€798.42
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA24DB Baliză LED Superluminoasă, 24V | AA7PTJ 16G483 125XBRiRGA24DBRoșu, verde, chihlimbar0.15 A AC-31 grade până la 150 grade F24 VDC24 VDC€828.89
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA120A Baliză LED Superluminoasă, 120V, Evaluare 0.1A | AA7QHG 16G815 125XBRIRGA120ARoșu, verde, chihlimbar0.1 A AC-31 grade până la 150 grade F-120 VAC€884.41
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120A Baliză LED Superluminoasă, 120V, Evaluare 0.1A | AA7QHJ 16G817 125XBRIRBA120ARoșu, albastru, chihlimbar0.15 A AC-31 grade până la 150 grade F-120 VAC€761.92
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24D Baliză LED Superluminoasă, 24V, 0.15A Evaluare | AA7QHK 16G818 125XBRIRBA24DRoșu, albastru, chihlimbar0.1 A AC-31 grade până la 150 grade F-24 VDC€785.06
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24DB Baliză LED Superluminoasă, 24V, 0.15A Evaluare | AA7QHL 16G819 125XBRIRBA24DBRoșu, albastru, chihlimbar0.15 A AC-31 grade până la 150 grade F-24 VDC€761.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120AB LED Superbright Beacon, 120V, dimensiune 3.25 x 3.875 inch
€716.95 /unitate