Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Finalizarea: Negru , Hz: 60 , Clasa de izolare: H , Max. Viteză: 5400 RPM , Aplicație motor: macarale , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Total închis neventilat , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: 3-Faza , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Design NEMA: A , Orientare: Orizontală , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , RPM: 1800 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Lungimea axului: 2.125 " , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 230/460 , Garantie: 3 ani