MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 Vector Motor | AJ2LMP 5THZ5 / Y280

MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 Motor Vector

În stoc
Articol: AJ2LMP Model: 056H17T15526Crucea Ref: 5THZ5 / Y280

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,913.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență80%
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.6 / .8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareH
kW0.37
MontareC-Face - Baza detașabilă
Design NEMAA
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)31.27
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)32.05
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • Previziuni: REGAL FURNIZATE - REGAL MONT
    • Număr de impulsuri: 1024
    • Tip de pornire: NUMAI INVERTER
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 1000:1

Variante de produs

ProdusModelkWbazăGrupul de eficiențăMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăCuplulPreț
MARATHON MOTORS 145THTR15540 Motor vectorial 4.5 Lb-ft 1.5 CP 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284 145THTR15540-DetașabilStandardFață / bază17550.85516 1 / 16 "4.5 lb.-ft.€2,974.45
MARATHON MOTORS 145THTN17034 Motor vectorial 6.0 Lb-ft 2 CP 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-RigidEPACTFață / bază17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.€3,896.66
MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Vector Motor | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056H17T155280.56--C-Face - Baza detașabilă----€2,281.12
MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 Vector Motor | AJ2LYP Y283 143THTR155350.75--C-Face - Baza detașabilă----€2,378.40
MARATHON MOTORS 056H17T15527 Y282 Vector Motor | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056H17T155270.75--C-Face - Baza detașabilă----€2,949.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 Motor Vector
€1,913.84 /unitate