MARATHON MOTORS 145THTR15540 Motor vectorial 4.5 Lb-ft 1.5 CP 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V

În stoc
Articol: AE6KLH Model: 145THTR15540Crucea Ref: 5THZ9 / Y284

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,974.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
bazăDetașabil
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Codificator acceptabilInclus (1024 PPR)
Arborele codificatorului5/8 x 1-3/4"
finalizareaNegru
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.8/2.4
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareH
Caracteristica de izolareSârmă magnetică CR200
Max. Frecventa de operare120 Hz
Max. Viteză5400 RPM
Aplicarea motoruluimacarale
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
Poziție de montareOrizontală sau verticală
RPM pe placa de identificare1755
Design NEMAA
Eficiență nominală0.855
Lungime totală16 1 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Intervalul de viteză1000: 1 CT
Protectie termalaNici unul
Cuplul4.5 lb.-ft.
Voltaj230/460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)50.5
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelkWbazăGrupul de eficiențăMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăCuplulPreț
MARATHON MOTORS 145THTN17034 Motor vectorial 6.0 Lb-ft 2 CP 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-RigidEPACTFață / bază17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.€3,896.66
MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Vector Motor | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056H17T155280.56--C-Face - Baza detașabilă----€2,281.12
MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 Vector Motor | AJ2LMP 5THZ5 / Y280 056H17T155260.37--C-Face - Baza detașabilă----€1,913.84
MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 Vector Motor | AJ2LYP Y283 143THTR155350.75--C-Face - Baza detașabilă----€2,378.40
MARATHON MOTORS 056H17T15527 Y282 Vector Motor | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056H17T155270.75--C-Face - Baza detașabilă----€2,949.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V
€2,974.45 /unitate