MARATHON MOTORS Motoare pentru arzătoare cu ulei, rezistente la picurare, NEMA 56C, C Față fără picioare


Filtru
Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Cadru: 56C , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: pompe , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Design arbore motor: Cu cheie , Subaplicație motor: Pompe cu jet , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Condensator-Start , RPM plăcuță: 3450 , Faza: 1 , Interval RPM: 3001-3600 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Tip arbore: Cu cheie
StilModelDesign NEMADiapozitivul corpului.ÎmprejmuireEficiență nominalăOrientareLungime totalăRotațieRPMPreț (ex. TVA)
A
5KC49TN2141X
-6.42 "Deschideți Dripproof--13.25 "CW / CCW-€900.66
B
5KCR48TN2142T
-6.42 "Deschideți Dripproof--12 11 / 16 "CW / CCW-€1,567.29
C
5KC39NN50X
--DP-Orizontală sau verticală-Clockwise3450€599.33
D
5KC36JN268X
-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€484.22
E
5KC37FN71X
-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€442.32
F
5KC39RN44X
-5.66 "Deschideți Dripproof--12.625 "CW / CCW-€539.50
G
056C34D2099
OBLIGAȚIE DEFINITĂ-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€374.74
H
056C34D2104
OBLIGAȚIE DEFINITĂ-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€421.48
I
056C34D2112
OBLIGAȚIE DEFINITĂ-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€434.17
J
056C34D2114
OBLIGAȚIE DEFINITĂ-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€327.21
K
056C34D2105
OBLIGAȚIE DEFINITĂ-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€487.24
L
056S34D93
FARA COD DE PROIECTARE-DP-Orizontală-CW FIX3600€99.66
M
056C34D2098
FARA COD DE PROIECTARE-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€358.10
N
056B34D2028
FARA COD DE PROIECTARE-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€658.37
O
056C34D2109
FARA COD DE PROIECTARE-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€340.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?